Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERICAN LOCK A7202KA Újrakulcsozható csőlakat 3 hüvelykes H Egyformán | AD7KVG 4EZL2

AMERICAN LOCK A7202KA újrakulcsozható csőlakat 3 hüvelykes H Egyformán

Raktáron
Tétel: AD7KVG Modell: A7202KAKereszthivatkozás: 4EZL2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€76.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrafeldolgozható csöves lakat
TestszínEzüst
Karosszéria befejezéseKrómozott
test anyagaTömör acél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága7 / 8 "
Test szélessége1.75 "
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesIgen
Kulcs típusaHasonló
Lökhárítók száma0
Pinek száma7
Megnyitás kulcsszámmal15546
ÚjrafeldolgozhatóIgen
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság3"
Bilincs anyagaMegkeményedett Bór
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityKiváló korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8301108000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsmagasságÁr
AMERICAN LOCK A7200KA Újrakulcsozható csőlakat 1-1/8InH egyaránt | AD7KVC 4EZK3 A7200KA1.125 "€70.35
AMERICAN LOCK A7201KA Újrakulcsozható csőlakat 2 hüvelykes H Egyformán | AD7KVE 4EZK7 A7201KA2"€75.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN LOCK A7202KA újrakulcsozható csőlakat 3 hüvelykes H Egyformán
€76.24 /Mértékegység