ALTRONIX AL1024ULXPD8CB többkimenetes tápegység töltő, rövidzárlatvédett | AD9KJN 4TEJ3

ALTRONIX AL1024ULXPD8CB többkimenetes tápegység töltő, rövidzárlatvédett

Raktáron
Tétel: AD9KJN Típus: AL1024ULXPD8CBKereszthivatkozás: 4TEJ3

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€689.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 8 PTC 24 VDC @ 10A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VDC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusMulti-OutPut tápegység / töltő
Feszültségkimenet24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.085
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlkategóriaHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)típusFeszültségkimenetHáz szélessége (hüvelyk)befejezTételÁr
ALTRONIX AL1012ULACMCB tápegység 8 Ptc 12vdc | AD9KHQ 4TEF9 AL1012ULACMCBTápegység / töltő4.5015.5Hozzáférés a tápvezérlőhöz12 VDC12.00szürkeTápegység 8 PTC 12 VDC @ 10A€719.51
ALTRONIX AL1012ULXPD16CB 16 PTC tápegység töltő, 2. osztály névleges teljesítmény | AD9KHW 4TEG5 Al1012ulxpd16cbTápegység / töltő4.5015.5Multi-OutPut tápegység / töltő12 VDC12.00szürkeTápegység 8 PTC 12 VDC @ 10A€707.62
ALTRONIX AL1012ULXPD8CB tápegység töltő, 12VDC @ 10A, falra szerelhető ház | AD9KJA 4TEG9 Al1012ulxpd8cbTápegység / töltő4.5015.5Multi-OutPut tápegység / töltő12 VDC12.00szürkeTápegység 8 PTC 12 VDC @ 10A€658.77
ALTRONIX AL1024ULACMCB hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 60 Hz bemenet | AD9KJC 4TEH2 AL1024ULACMCBTápegység / töltő4.5015.5Hozzáférés a tápvezérlőhöz24 VDC12.00szürkeTápegység 8 PTC 24 VDC @ 10A€781.45
ALTRONIX AL1024ULXPD16CB tápegység töltő, 16 PTC Class 2 kimenet, szürke kivitel | AD9KJJ 4TEH8 Al1024ulxpd16cbTápegység / töltő4.5015.5Multi-OutPut tápegység / töltő24 VDC12.00szürkeTápegység 8 PTC 24 VDC @ 10A€786.32
ALTRONIX VertiLine3D CCTV tápegység, 12VDC @ 8A, 8 PTC kimenet, állványra szerelhető | AF2JXP 6UKP1 VertiLine3DTápegység: Rack Mount8.51-2/3Rack Mount12 VDC19.125FeketeTápegység€1,144.64
ALTRONIX VertiLine6D tápegység, 24VDC @ 8A, acél ház, állványra szerelhető alváz | AF2JXT 6UKP4 VertiLine6DTápegység: Rack Mount8.51-2/3Rack Mount24 VDC19.125FeketeTápegység€780.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1024ULXPD8CB többkimenetes tápegység töltő, rövidzárlatvédett
€689.63 /Mértékegység