Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX HUBWAYAVPPK Avp Baluns 8 Pk | AC7DBE 38C654

ALTRONIX HUBWAYAVPPK Avp Baluns 8 Pk

Raktáron
Tétel: AC7DBE Modell: HUBWAYAVPPKKereszthivatkozás: 38C654

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€332.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVideo Balun / Combiner
Elemek szükségesekNem
Magasság3 / 4 "
Bemeneti feszültség24VAC, 28VAC vagy 12VDC
Hossz2.25 "
Kimenetek száma1
Kimeneti áram1 amp
AlkategóriaVideorendszer-alkatrész
típusAVP
Feszültségkimenet24VAC, 28VAC vagy 12VDC
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8471900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusPkg. Menny.Ár
ALTRONIX HUBWAYAV2PK Av2 Baluns 8 Pk | AC7DBC 38C652 HUBWAYAV2PKAV28€300.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX HUBWAYAVPPK Avp Baluns 8 Pk
€332.60 /csomag