Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 86700-04 sárgaréz mini golyós szelep 3 utas Fnpt 1/4 In | AB4PUQ 1ZPK5

ALPHA FITTINGS 86700-04 Sárgaréz mini golyóscsap 3 utas Fnpt 1/4 In

Raktáron
Tétel: AB4PUQ Modell: 86700-04Kereszthivatkozás: 1ZPK5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€44.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaÉk
Max. Nyomás190 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaNikkelezett sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481801040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 86700-02 sárgaréz mini golyós szelep 3 utas Fnpt 1/8 In | AB4PUP 1ZPK4 86700-021 / 8 "€49.54
ALPHA FITTINGS 86700-06 Sárgaréz mini golyóscsap 3-utas Fnpt 3/8 In | AB4PUR 1ZPK6 86700-063 / 8 "€45.82
ALPHA FITTINGS 86710-02 sárgaréz mini golyós szelep 3 utas Fnpt 1/8 In | AB4PUT 1ZPK7 86710-021 / 8 "€43.92
ALPHA FITTINGS 86710-04 Sárgaréz mini golyóscsap 3-utas Fnpt 1/4 In | AB4PUU 1ZPK8 86710-041 / 4 "€44.77
ALPHA FITTINGS 86710-06 Sárgaréz mini golyóscsap 3-utas Fnpt 3/8 In | AB4PUV 1ZPK9 86710-063 / 8 "€47.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 86700-04 Sárgaréz mini golyóscsap 3 utas Fnpt 1/4 In
€44.93 /Mértékegység