ALLEGRO SAFETY 9401-10 védőkorlát csörlő, 35 x 1/2 hüvelykes méret | AE9UPC 6MKN6

ALLEGRO SAFETY 9401-10 védőkorlát csörlő, 35 x 1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AE9UPC Modell: 9401-10Kereszthivatkozás: 6MKN6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,406.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőkorlát csörlő
Persely anyagBronz
Kábel átmérője1 / 2 "
Kábel hossza35 "
Kábel anyagDura Plex
színekSárga
Mélység9 1 / 4 "
Lemezméret7"
Magasság32 "
Horogméret9 / 16 "
Hook TypeSnap
Hossz36 "
AnyagAlumínium
Max. Megengedett teher300 lbs.
Cső átmérő1"
Biztonsági tényező3:1
StílusKézzel működtetett
Szélesség43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8425390100
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszAnyagÁr
ALLEGRO SAFETY 9401-36 védőkorlát csörlőkötél | AG8FEX 9401-36Guardrail csörlő kötél35 "Dura-Plex fonott€305.15
ALLEGRO SAFETY 9401-10S védőkorlát csörlőtámasz | CD4UTN 9401-10SVédőkorlát csörlő--€249.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-10 védőkorlát csörlő, 35 x 1/2 hüvelykes méret
€1,406.75 /Mértékegység