ALLEGRO SAFETY 9533-25E AC kompaxiális műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával és 25 láb vezetékkel, 220 V | AG8FRH

ALLEGRO SAFETY 9533-25E AC kompaxiális műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával és 25 láb vezetékkel, 220 V

Raktáron
Tétel: AG8FRH Modell: 9533-25E

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€750.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Áramlat4.8-2.4A
Csatorna Dia.8"
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Frekvencia50/60 Hz
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság14 1 / 2 "
HP1/3 LE
Hossz26 "
Anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air831 CFM
Max. FORDULAT3400 RPM
Kések száma9
Fázis1
KapcsolótípusBeépített On/Off Rocker
Temp. Ellenállás180 fok. F
típusTengelyirányú
Feszültség220V AC
Szélesség13 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatCsatorna anyagaAnyagMax. FORDULATFeszültségSzélességÁr
ALLEGRO SAFETY 9533-15 Légfúvó, 3A, 115V AC, 15 láb cső | AB3MRF 1UFG5 9533-154.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylGCP2800, 3400 fordulat / perc115/ 230V AC13 1 / 5 "€787.86
ALLEGRO SAFETY 9533-25 Légfúvó, 3200 RPM, Polietilén, 115V AC | AB3MRG 1UFG6 9533-254.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylGCP2800, 3400 fordulat / perc115/ 230V AC13 1 / 5 "€811.89
ALLEGRO SAFETY 9533-15E AC kompaxiális műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával és 15 láb vezetékkel, 220 V | AG8FRD 9533-15E4.8-2.4AVinil, poliészterpolietilén3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€705.25

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-25E AC kompaxiális műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával és 25 láb vezetékkel, 220 V
€750.74 /Mértékegység