ALLEGRO SAFETY 9533-25 Légfúvó, 3200 RPM, Polietilén, 115V AC | AB3MRG 1UFG6

ALLEGRO SAFETY 9533-25 ventilátor, 3200 RPM, polietilén, 115 V AC

Raktáron
Tétel: AB3MRG Modell: 9533-25Kereszthivatkozás: 1UFG6

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€811.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz10 ft.
Áramlat4.8-2.4A, 4.5-2.2A
Csatorna Dia.8"
Csatorna anyagaVinyl
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Nyomtáv16 ga.
Grill távolság5 / 16 "
Magasság14 1 / 2 "
HP1/3 LE
Hossz26 "
AnyagGCP
Max. Flow in Free Air831 CFM
Max. FORDULAT2800, 3400 fordulat / perc
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma9
Temp. Ellenállás180 fok. F
típusTengelyirányú
Feszültség115/ 230V AC
Szélesség13 1 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414519090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatCsatorna anyagaAnyagMax. FORDULATFeszültségSzélességÁr
ALLEGRO SAFETY 9533-15 Légfúvó, 3A, 115V AC, 15 láb cső | AB3MRF 1UFG5 9533-154.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylGCP2800, 3400 fordulat / perc115/ 230V AC13 1 / 5 "€787.86
ALLEGRO SAFETY 9533-15E AC kompaxiális műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával és 15 láb vezetékkel, 220 V | AG8FRD 9533-15E4.8-2.4AVinil, poliészterpolietilén3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€705.25
ALLEGRO SAFETY 9533-25E AC kompaxiális műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával és 25 láb vezetékkel, 220 V | AG8FRH 9533-25E4.8-2.4AVinil, poliészterpolietilén3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€750.74

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-25 ventilátor, 3200 RPM, polietilén, 115 V AC
€811.89 /Mértékegység