ALLEGRO SAFETY 9833 környezeti levegő szivattyú | AG8GCM

ALLEGRO SAFETY 9833 környezeti levegő szivattyú

Raktáron
Tétel: AG8GCM Típus: 9833

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,361.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörnyezeti levegőszivattyú
színekSzürke
Működési ciklusFolyamatos vám
Áramlási sebesség0 - 15 CFM
Frekvencia50 Hz
Magasság15 "
HP1 1/2 LE
Hossz27 "
AnyagMerev fém
Motor kábel hossza25 ft.
Motoráram16/ 8A
Motorház kialakításaXPFC
Motoros HP1 1/2 LE
Motor fordulatszám1725 RPM
motor típusaXPFC Continuous Duty
motor feszültség115/ 230V AC
Fázis1
nyomás tartomány2-12 psi
Szivattyús légitársaság hossza100 ft.
Szivattyú kipufogó szűrő0.3 mikronos HEPA
Szivattyú típusaOlajmentes, forgólapátos, közvetlen meghajtású
Temp. Hatótávolság32 Deg. 104 fokig. F
típusRotary Vane
Lapát anyagaSzén
Feszültség115/ 230V AC
Szélesség10 "
Munkahelyi nyomás2-12 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62.1
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoráramMotorház kialakításaMotor fordulatszámFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9833-E környezeti levegő szivattyú, 220V | AG8GCQ 9833-E8.4ATeljesen zárt ventilátor hűtött1425 RPM110/ 220V AC€6,104.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9833 környezeti levegő szivattyú
€6,361.74 /Mértékegység