AKRO-MILS 33228RED elválasztó doboz, 22-3/8 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, piros | AC3DYX 2RV50

AKRO-MILS 33228PIROS elválasztó doboz, 22-3/8 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AC3DYX Modell: 33228REDKereszthivatkozás: 2RV50

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€72.73 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó doboz
színekPiros
Elválasztó színFekete
befejezSima (bordás)
Magasság12 "hogy 10"
Belső magasság7 7 / 16 "
Belső hossza20 1 / 8 "
Belső szélesség15 1 / 8 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség50 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma11
Rövid elválasztó nyílások száma15
Külső magasság8"
Külső hossz22 3 / 8 "
Külső szélesség17 3 / 8 "
A csomag mennyiség3
kötet1.3 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás1.3 köb. ft.
Szélesség16 "hogy 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)59.37
Hajószélesség (cm)46.69
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKülső hosszKülső szélességA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 33228BLUE osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, kék | AC3DYW 2RV49 33228KÉKKék22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€72.73
AKRO-MILS 33228GREY osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, szürke | AD9ZNU 4W028 33228GREYSzürke22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€72.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 33228PIROS elválasztó doboz, 22-3/8 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, piros
€72.73 /Mértékegység