AKRO-MILS 35195GREY fészek- és kötegtartó, 19-1/2 hüvelykes hosszúság, szürke | AJ2JFE 5YN03

AKRO-MILS 35195 GREY Nest and Stack tartály, 19-1/2 hüvelyk hosszú, szürke

Raktáron
Tétel: AJ2JFE Modell: 35195GREYKereszthivatkozás: 5YN03

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€61.09 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Kapacitás12.93 gal.
színekSzürke
Magasság12 "
Belső alsó hossza14 5 / 8 "
Belső alsó szélesség13 3 / 8 "
Belső magasság12 7 / 8 "
Belső hossza18 "
Belül felső hossz15 1 / 2 "
Belső felső szélesség14 1 / 2 "
Belső szélesség13 1 / 2 "
Hossz18 "hogy 20"
Terhelhetőség90 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság13 "
Külső hossz19 1 / 2 "
Külső szélesség15 1 / 2 "
A csomag mennyiség6
StílusTömör falak, szilárd alja
Mennyiségi kapacitás1.70 köb. ft.
Szélesség14 "hogy 16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)41.91
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 35195RED fészek- és kötegedény, 19-1/2 hüvelyk hosszú, piros | AJ2HYW 5KY99 35195REDPiros€61.09
AKRO-MILS 35195BLUE egymásra rakható tartály, 12.93 gal., 19 1/2 x 15 1/2 x 13 hüvelyk, kék, egymásra rakható | CJ3MUL 5LA10 35195KÉKKék€50.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 35195 GREY Nest and Stack tartály, 19-1/2 hüvelyk hosszú, szürke
€61.09 /Mértékegység