AKRO-MILS 30282SCLAR Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPD 40K418

AKRO-MILS 30282SCLAR szuper méretű tartály, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, átlátszó

Raktáron
Tétel: AD3NPD Modell: 30282SCLARKereszthivatkozás: 40K418

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€79.13 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzuper méretű kuka
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság12 "
Belső alsó hossza15 1 / 2 "
Belső magasság11 3 / 8 "
Belső hossza16 7 / 8 "
Belső szélesség10 11 / 16 "
Hossz20 "hogy 22"
Terhelhetőség200 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság12 "
Külső hossz20 "
Külső szélesség12 3 / 8 "
A csomag mennyiség2
kötet1.2 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás1.2 köb. ft.
Szélesség12 "hogy 14"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4535
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)33.99
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30282RED Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, piros | AC8HZA 3AJ50 30282REDPiros2€69.16
AKRO-MILS 30282BLUE Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, kék | AC8HZB 3AJ51 30282KÉKKék2€69.16
AKRO-MILS 30282YELLO Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, sárga | AC8HZC 3AJ52 30282YELLOSárga2€69.16
AKRO-MILS 30282GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 12 hüvelyk, szürke, egymásra rakható, 200 lb Terhelhetőség | CJ3PDQ 45MV71 30282GREY--€69.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30282SCLAR szuper méretű tartály, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, átlátszó
€79.13 /Mértékegység