Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30239YELLO akasztható/halmozott rekesz, 10-3/4 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZFF 5W873

AKRO-MILS 30239YELLO akasztható/halmozott rekesz, 10-3/4 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, sárga

Raktáron
Tétel: AE6ZFF Modell: 30239YELLOKereszthivatkozás: 5W873
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
€24.66 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekSárga
Magasság6 "hogy 8"
Belső alsó hossza8"
Belső magasság6 3 / 4 "
Belső hossza10 "
Belső szélesség6 9 / 16 "
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség50 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Külső magasság7"
Külső hossz10 7 / 8 "
Külső szélesség8 1 / 4 "
A csomag mennyiség6
Szélesség8 "hogy 10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.16
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

  • Kiegészítők: 29302, 40239

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30239STONE akasztható/halmozott láda, 10-3/4 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, kő | AB3MWG 1UGN6 30239KŐ6€24.66
AKRO-MILS 30239GREEN akasztó/halmozott rekesz, 10-3/4 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, zöld | AC3DZN 2RV70 30239ZÖLDZöld6€24.66
AKRO-MILS 30239FEKETE akasztó/halmozott rekesz, 10-3/4 hüvelykes hosszúság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, fekete | AC9NTQ 3HRY4 30239FEKETEFekete6€24.66
AKRO-MILS 30239SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, átlátszó | AD8GRC 4KER7 30239 SCLARSzűrő kikapcsolása6€24.66
AKRO-MILS 30239PIROS akasztó/halmozott rekesz, 10-3/4 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, piros | AE6ZEY 5W866 30239REDPiros6€24.66
AKRO-MILS 30239BLUE akasztható/halmozott rekesz, 10-3/4 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, kék | AE6ZFA 5W868 30239KÉKKék6€24.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30239YELLO akasztható/halmozott rekesz, 10-3/4 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, sárga
€24.66 /Mértékegység