Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR-WAY GYÁRTÁS 2405-0402SS Aljzat csatlakozó 37 fokos cső x anya | AB2ENP 1LNH5

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0402SS anya csatlakozó 37 fokos cső x anya

Raktáron
Tétel: AB2ENP Modell: 2405-0402SSKereszthivatkozás: 1LNH5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€33.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői csatlakozó
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaLángolás x FNPT
Fáklyamenet mérete7 / 16-20
Flare típus37 fok
Hex méret9 / 16 "
Max. Nyomás6000 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-165 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2405-0404SS Aljzat csatlakozó 37 fokos cső x anya | AB2ENQ 1LNH6 2405-0404SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "1 / 4 "€52.55
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2405-0504SS Aljzat csatlakozó 37 fokos cső x anya | AB2ENR 1LNH7 2405-0504SS1 / 2-203 / 4 "6000 psi1 / 4 "5 / 16 "€71.90
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2405-0604SS Aljzat csatlakozó 37 fokos cső x anya | AB2ENT 1LNH8 2405-0604SS9 / 16-183 / 4 "6000 psi1 / 4 "3 / 8 "€51.73
AIR-WAY GYÁRTÁS 2405-0606SS Aljzat csatlakozó 37 fokos cső x anya | AB2ENU 1LNH9 2405-0606SS9 / 16-187 / 8 "6000 psi3 / 8 "3 / 8 "€69.89
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2405-0806SS Aljzat csatlakozó 37 fokos cső x anya | AB2ENV 1LNJ1 2405-0806SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "1 / 2 "€76.88
AIR-WAY GYÁRTÁS 2405-0808SS Aljzat csatlakozó 37 fokos cső x anya | AB2ENW 1LNJ2 2405-0808SS3 / 4-161.125 "6000 psi1 / 2 "1 / 2 "€109.37
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2405-1008SS csatlakozóaljzat 37 fokos cső x anya | AB2ENX 1LNJ3 2405-1008SS7 / 8-141.125 "6000 psi1 / 2 "5 / 8 "€176.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0402SS anya csatlakozó 37 fokos cső x anya
€33.83 /Mértékegység