A B Test színe: Ezüst , Testmagasság: 2 5 / 64 " , Test anyaga: Krómozott sárgaréz , Testforma: Négyszögletes , Testvastagság: 63 / 64 " , Test szélessége: 2.25 " , Vezérlőkulcs regisztráció szükséges: Igen , Kulcstípus: Kulcsoltam egyaránt , Kulcshorony típusa: Őrszem , Pinek száma: 0 , Biztonsági szint: magas biztonság , A bilincs konfigurációja: U-Shape , Shackle Átm.: 3 / 8 " , bilincs magassága: 2" , Béklyó anyaga: Megkeményedett Bór , Béklyó típusa: Nyisd ki , bilincs szélessége: 1 3 / 32 " , Alak: Négyszögletes , Időjárás: Kiváló korrózióállóság