Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6531 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó | AC3BME 2RCK7

80/20 6531 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BME Típus: 6531Kereszthivatkozás: 2RCK7
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
€209.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége2.5 "
Csavar mérete5 / 16-18
színekSzűrő kikapcsolása
A méret2.75 "
B mérete0.75 "
C. mérete0.375 "
D dimenzió0.125 "
E méret2.505 "
F méret2.005 "
G dimension0.493 "
H méret0.25 "
J dimenzió2"
K méret0.5 "
L méret6"
M méret1.5 "
N méret0.75 "
P méret (hüvelyk)1.253 "
Q méret1.5 "
R méret1.5 "
T méret0.344 "
U méret0.328 "
V. dimenzió1.5 "
Dimension W0.656 "
X méret0.375 "
Y méret0.625 "
befejezanodize
Karima vastagsága0.500 In.
Fokozat6105-T5
Magasság2.75 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)5 / 16-18
Szerelési lyuk0.328 "
Lyukközpont szerelése1.5 "
Szerelő furat átmérője.0.328 "
Teljes magasság2.75 "
Teljes hossz6"
Teljes szélesség2.5 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.32 "
Dia Dia.10-32 FHSCS
Menetméret5 / 16 "-18
típusNagy ciklusú egyperemű
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6728
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatbefejezszínekÁr
80/20 6530 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó | AC3BMD 2RCK6 65302.75 "0.75 "0.375 "6105-T5anodizeSzűrő kikapcsolása€172.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6531 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó
€209.38 /Mértékegység