3M AU30E11NG szűrőpatron, 20 mikron, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű, 9-3/4 hüvelyk magasság, 18 Gpm, 15 Pk | CF2EBA 255F29

3M AU30E11NG szűrőpatron, 20 mikron, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű, 9-3/4 hüvelyk magasság, 18 Gpm, 15 Pk

Raktáron
Tétel: CF2EBA Modell: AU30E11NGKereszthivatkozás: 255F29

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,533.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőbetét
Magasság9 3 / 4 "
Belül Dia.1"
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet250 ° F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr
3M 3MDW311 csereszűrő patron, 0.75 Gpm, 0.2 mikronos besorolás | CE9QBJ 54EJ87 3MDW31114 3 / 4 "Csere szűrőpatron125 psi100 ° F€666.44
3M 3MDW311 csereszűrő patron, 0.75 Gpm, 0.2 mikronos besorolás | CE9QBK 54EJ86 3MDW31116 1 / 4 "Csere szűrőpatron125 psi100 ° F€916.32
3M 5559415 szűrőpatron, 5 mikron, 3 hüvelyk átmérő, 20 hüvelyk magasság, 6 Gpm | CF2EAZ 54EJ79 555941520 "Szűrőbetét125 psi100 ° F€123.37
3M AU10W11NG szűrőpatron, 160 mikron, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű, 10 hüvelykes magasság, 400 Gpm, 30 Pk | CF2EBB 254V30 AU10W11NG10 "Szűrőbetét80 psi175 ° F€1,954.03
3M AU10V11NG szűrőpatron, 140 mikron, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű, 10 hüvelykes magasság, 286 Gpm, 30 Pk | CF2EBC 254Z14 AU10V11NG10 "Szűrőbetét80 psi175 ° F€1,965.68
3M AU10Q11NG szűrőpatron, 100 mikron, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű, 10 hüvelykes magasság, 200 Gpm, 30 Pk | CF2EBD 254Z15 AU10Q11NG10 "Szűrőbetét80 psi175 ° F€1,977.36
3M DFG100PP2R szűrőpatron, 16 PK | CN7UHD 255C39 DFG100PP2R-Szűrőbetét--€937.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M AU30E11NG szűrőpatron, 20 mikron, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű, 9-3/4 hüvelyk magasság, 18 Gpm, 15 Pk
€2,533.85 /Mértékegység