Proto 3/8 hüvelykes meghajtó aljzat készlet


A Proto aljzatkészletek alkalmasak sérült és makacs rögzítőkhöz, valamint olyan puha anyagokhoz, mint az alumínium, ólom és ón.

Szűrő
Fej alak: Körte , Fejtípus: Standard , Szigetelt: Nem , Zárás: Nem , Min. Arc Swing: 15 fok , Fogaskerekes fogak száma: 24 , Kimenet típusa: Bit foglalat - labda , Teljes hossz: NA , Mozgástartomány: 15 fok , Tolatás: Igen , Aljzat mélysége: Standard , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Tipp típusa: Ball Hex
StílusModellAnyagKonténer méretekonténer típusMérés típusaDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
J52207
----18-Metric-€375.19
B
J52126
----13-SAE-€186.65
C
J52124
----13-SAE-€188.78
D
J52211
----21-Metric-€316.96
E
J52212
----12-Metric-€163.21
F
J52332AS
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold tokMetrikus, SAE32---€550.79
G
J52112S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold tokSAE12---€223.93
H
J52201
----10-Metric-€636.55
I
J52107
----10-SAE-€204.53
J
J52122
----10-SAE-€145.96
K
J52142
----58-SAE-€1,650.46
L
J52215
----21-Metric-€323.60
M
J52209
----12-Metric-€229.83
N
J52205
----12-Metric-€226.07
O
J52123
----10-SAE-€171.28
P
J52216
----12-Metric-€163.23
Q
J52200
----7-Metric-€416.23
R
J52100
----7-SAE-€452.36
S
J52118
----10-SAE-€141.99
T
J52102
----7-SAE-€421.00
U
J52112
----13-SAE-€296.36
A
J52203
----18-Metric-€354.01
V
J52111
----10-SAE-€212.84
W
J5100
----912SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€331.90
X
J52325S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold tokMetrikus, SAE25---€523.06
Y
J52212S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold tokMetric12---€326.74
Z
J52121S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold tokSAE21---€362.09
A1
J52109
----5-SAE-€82.22
B1
J52304
----13-SAE-€185.35
C1
J52226
----57-Metric-€1,533.87
D1
J52228
----57-Metric-€1,508.70
E1
J52114
----13-SAE-€285.59

Aljzatkészletek

A Proto aljzatkészletek sérült és makacs kötőelemekkel, valamint puha anyagokból, például alumíniumból, ólomból és ónból készült kötőelemekkel használhatók. Ezek a Proto ütközőaljzatok TorquePlus konfigurációval rendelkeznek, sugár-sarok kialakítással, hogy elmozdítsák a feszültségeket a sarkoktól, és egyenletesen oszlanak el nagy felületen. Ezeknek az aljzatoknak a belső kialakítása tovább csökkenti az élek lekerekítését, és nagyobb rugalmasságot biztosít az elhasználódott vagy rozsdás rögzítőelemek elfordításához. Ezek a Proto szerszámfoglalat -készletek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes meghajtó méretben kaphatók, krómozott, teljesen polírozott vagy fekete oxid bevonattal Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Ezek a Proto ütközőaljzatok TorquePlus konfigurációval rendelkeznek, amelynek sugara sarokkialakítása a feszültség eltolódása a sarkoktól és egyenletes elosztása a nagy felületen.
  • A belső kialakítás csökkenti az élek lekerekítését, és nagyobb rugalmasságot biztosít az elhasználódott vagy rozsdás kötőelemek elfordításához.
  • Szatén / króm / teljesen polírozott / fekete oxid bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ezek a Proto aljzatkészletek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes meghajtóméretben kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASME B107.1

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő aljzatkészlet kiválasztásához?

  • Metrikus vagy SAE mérések
  • Meghajtó mérete
  • Pont

Melyik a jobb - 6 vagy 12 pontos aljzatok?

  • A 12 pontos aljzatok ideálisak könnyű javításokhoz, de a 6 pontos aljzatok erős csavarhúzáshoz ajánlottak.
  • A 6 pontos aljzatok sokkal kevésbé valószínű, hogy lecsúsznak a sarkokról vagy a makacs rögzítésekről.

Mi a különbség a racsnis és a foglalat között?

A racsnis egy fogantyú, amely egy négyzet alakú meghajtó csatlakozón keresztül bepattan a foglalat egyik végébe. Az aljzat másik vége egy rögzítőhöz illeszkedik. A racsnis készletek olyan mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a fogantyú megfeszítse a rögzítőelemet, amikor az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, és szabadon forog az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?