LOVEJOY 68514436115 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.5 hüvelyk, cink | AK3ZCZ 36115 / 4J X RSB

LOVEJOY 68514436115 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.5 hüvelyk, cink

Cikkszám: AK3ZCZ Típus: 68514436115Kereszthivatkozás: 36115 / 4J X RSB
€23.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Térfogatméret1 / 2 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke
Csatlakozó mérete4J
Csatolás típusaS-Flex
FL méret0.44 "
HD dimenzió1.63 "
L méret0.88 "
P méret0.44 "
SL méret0.25 "
HP besorolás @ 100 RPM0.2hp
HP besorolás @ 1200 RPM2.3hp
HP besorolás @ 1800 RPM3.4hp
HP besorolás @ 3600 RPM6.9hp
KulcsméretNincs Keyway
AnyagCink Die Cast
Max. Furat1"
Max. Sebesség7600 rpm
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)120 In.Lbs.
Dia kívül.2.46 "
Szál1 / 4-20
Torziós merevség458 In.Lbs./Rad
típusCsatlakozó karima

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratTérfogatméretCsatlakozó méreteMax. SebességNévleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)Dia kívül.SzálTorziós merevségÁr
LOVEJOY 68514436046 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.375 hüvelyk, cink | AK3ZCN 36046 / 3J X RSB 685144360460.875 "3 / 8 "3J9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad€14.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436114 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.5 hüvelyk, cink | AK3ZCQ 36114 / 3J X 1/2 685144361140.875 "1 / 2 "3J9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad€14.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436347 Cink tengelykapcsoló | AK3ZDY 36347 / 5J X (RSB) 685144363471.125 "1 / 2 "5J7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€30.69
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436351 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.625 hüvelyk, cink | AK3ZEN 36351 / 6J X RSB 685144363511.375 "5 / 8 "6J6000 rpm450 In.Lbs.4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€43.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514436115 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.5 hüvelyk, cink
€23.07 /Mértékegység