Lovejoy L190 csatlakozó pókok

Szűrő

LOVEJOY -

L típusú pókok, nyitott központ

StílusModellCsatlakozó méreteAnyagTérfogatméretszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet tartományÁr (ÁFA nélkül)
A68514437881L190SOX (NBR) gumi2.125 "Fekete1728 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€74.84
B68514412277L190-2.125 "-4680 hüvelyk-font.-40° és 450° F között€446.54
C68514412280L190uretán2.125 "Kék2592 hüvelyk-font.-30° és 160° F között€143.92
D68514438099L190Hytrel2.125 "Cserez4680 hüvelyk-font.-60° és 250° F között€203.53
LOVEJOY -

L típusú pókok, tömör központok

StílusModellCsatlakozó méreteAnyagszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet-tartományÁr (ÁFA nélkül)
A68514412274L190SOX (NBR) gumiFekete1728 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€62.81
B68514412265L190HytrelCserez4680 hüvelyk-font.-60° és 250° F között€168.18
LOVEJOY -

Snap Wrap, rugalmas pókok

A Lovejoy snap wrap spider tengelykapcsolók tengely-tengely kapcsolatot biztosítanak az erőátvitelhez, és kiküszöbölik a párhuzamos és szögeltéréseket az ipari gépekben, elektromos motorokban és kompresszorokban. Ezek a pofa-csatlakozások sugárirányban eltávolítható elasztomer párnákkal rendelkeznek a könnyű karbantartás érdekében, és nem érintkeznek fémmel a kopás minimalizálása érdekében. A SOX (NBR) gumi/uretán konstrukció ellenáll az olajnak, homoknak, szennyeződéseknek, zsíroknak és nedvességnek, miközben biztosítja a hibamentes működést még az elasztomer párna meghibásodása esetén is. Ezek snap wrap pókok akár 3510 inch-lb nyomaték leadására is képesek, és ezeknek a pattintós pókok gallér-konfigurációja ugyanazt a sebességet tudja elérni, mint a szabványos csatlakozóké, mivel a gallér egy agyhoz van rögzítve. Raptor Supplies, a Lovejoy Snap wrap pókok megbízható forgalmazója, csatlakozó távtartókat is kínál, pofa tengelykapcsolók, hüvelyes fogaskerekes tengelykapcsolók, tömítések, hidraulika tartályok és kapcsolódó tartozékok.

StílusModellCsatlakozó méreteAnyagNyomatékCsatlakozás TYPEStílusszínekSzögbeli eltérésParti keménységÁr (ÁFA nélkül)
A68514428284L190uretán2592 hüvelyk-font.ÁllkapocsSzilárd gyűrűKék1 °55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233€206.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?