Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, kék, elasztomer betét, uretán, 2592 in-lbs nyomaték | AJ2XGA

LOVEJOY 68514428284 Pók, Snap Wrap, kék, elasztomer betét, uretán, 2592 in-lbs nyomaték

Raktáron
Tétel: AJ2XGA Típus: 68514428284

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€206.49 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Wrap Spider
Szögbeli eltérés1 fok
Kémiai ellenállásnagyon jó
színekKék
Csatlakozó méreteL190
Csatolás típusaÁllkapocs
Kocka hüvelyk17.82 Cu.
Csillapító képességElő/Utó
AA méret5.18 "
B mérete0.6 "
HH méret2.25 "
Dimension W0.88 "
Anyaguretán
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.15 "
Normál hőmérséklet tartomány-30 fok. 160 fokig. F
Párhuzamos eltolódás0.15 "
Parti keménység55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233
Pókvastagság (W méret)0.88 "
Pók típusaSW
StílusSzilárd gyűrű
Nyomaték2592 hüvelyk-font.
típusElasztomer betét
kötet17.82 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szilárd középső kialakítás, amelyet általában akkor használnak, amikor a vezető tengelyét és a hajtott berendezést egy szabványos rés választja el egymástól
    • Uretánból készül, amely 1.5-szer nagyobb nyomatékkapacitást biztosít, mint a gumi
    • Biztosítja a pók egyszerű eltávolítását az agyak mozgatása nélkül
    • Lehetővé teszi a tengely szoros elválasztását egészen az agy furatáig

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteAnyagNyomatékCsatlakozás TYPEStílusszínekSzögbeli eltérésParti keménységÁr
LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 144 in-lbs nyomaték | AJ2WZH 68514411071SW090, SW095SOX (NBR) gumi144 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrű nélkülFekete1 fok80A€37.86
LOVEJOY 68514424673 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 1728 in-lbs nyomaték | AJ2XBQ 68514424673SW190SOX (NBR) gumi1728 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€218.41
LOVEJOY 68514411725 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 792 in-lbs nyomaték | AJ2XCB 68514411725SW110SOX (NBR) gumi792 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrű nélkülFekete1 fok80A€67.64
LOVEJOY 68514424669 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 144 in-lbs nyomaték | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095SOX (NBR) gumi144 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€59.00
LOVEJOY 68514424671 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 792 in-lbs nyomaték | AJ2XDY 68514424671SW110SOX (NBR) gumi792 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€94.07
LOVEJOY 68514424672 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 1240 in-lbs nyomaték | AJ2XHE 68514424672SW150SOX (NBR) gumi1240 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€148.32
LOVEJOY 68514424670 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 318 in-lbs nyomaték | AK4BLD 24670 68514424670SW099, SW100SOX (NBR) gumi318 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€78.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514428284 Pók, Snap Wrap, kék, elasztomer betét, uretán, 2592 in-lbs nyomaték
€206.49 /Mértékegység