MITUTOYO Vernier féknyergek

Measure inside, outside, side and depth dimensions with the help of 14-degree face-angled jaws and a depth bar, preventing parallax error in the measurement. Feature hardened steel construction, carbide-tipped jaws and lock-screw facility that holds slide jaw position for accuracy.

Szűrő

MITUTOYO -

Vernier féknyergek

A Mitutoyo nóniuszos féknyergeket arra használják, hogy pontos leolvasást lehessen leolvasni két beosztási jelölés között, lineáris skálán, mechanikus interpoláció segítségével. Ezek a féknyergek kettős nóniuszos skálával rendelkeznek, mind a felső, mind az alsó skálát hüvelykben jelölik, valamint négyirányú mérési kapacitást a külső méret (OD), belső méret (ID), mélység és lépésmérés elvégzéséhez. 14 fokos nóniuszos homlokszögük javítja a láthatóságot és segít megelőzni a parallaxis hibákat a mérés során. Válasszon ezeknek a nóniuszos féknyergeknek a széles kínálatából, amelyek 0-6 hüvelykes, 0-200 mm-es és 0-150 mm-es változatokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellosztásokTételPofamélységVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A534-107-Tolómérő--€1,997.08
B530-109-Tolómérő--€425.97
C160-105-Tolómérő--€2,898.39
B534-106-Tolómérő--€1,524.77
D530-114-Tolómérő--€218.14
B530-124-Tolómérő--€428.81
E160-102-Tolómérő--€1,576.36
F534-118-Tolómérő--€1,542.01
G530-1050.001 / 1/128 "Vernier féknyereg rögzítőcsavarral1.57 "0–6 ”€183.97
H531-1290.02 mmTolómérő2"0 és 200mm között€235.28
I530-3120.02 mmTolómérő1.58 "0 és 150mm között€203.39
J530-1180.02 mmVernier féknyereg rögzítőcsavarral2"0 és 200mm között€240.55
K531-1280.02 mmTolómérő1.57 "0 és 150mm között€203.92
MITUTOYO -

Vernier féknyereg 12 hüvelyk / 300 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
530-115AH9JRX€417.66
MITUTOYO -

Vernier féknyereg 8 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
530-116AH9JRY€218.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?