FENNER DRIVES Ékszíjtárcsák

Rögzített furatú ékszíjtárcsák az optimális nyomás fenntartása és az övek vezetése érdekében a ventilátorokban, motorokban és szállítószalagokban. Üvegerősítésű nejlonból készül és megmunkált hornyokkal rendelkezik a nagy koncentritás érdekében

Szűrő

FENNER DRIVES -

Rögzített furatú üvegerősítésű nylon ékszíjtárcsa, barázdák száma: 1

StílusModell4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.Fura Dia.Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.KulcsméretDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
AAFD591005.5 "5.5 "1"1"0.250 "x 0.125"5.75 "€55.58
AAFD59585.5 "5.5 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"5.75 "€55.58
AAFD59345.5 "5.5 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"5.75 "€55.58
AAFD74347"7"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"7.25 "€58.76
AAFD741007"7"1"1"0.250 "x 0.125"7.25 "€58.76
AAFD74587"7"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"7.25 "€58.76
BAFD84348"8"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"8.25 "€59.06
BAFD84588"8"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"8.25 "€59.06
BAFD841008"8"1"1"0.250 "x 0.125"8.25 "€59.06
BAFD94589"9"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"9.25 "€96.73
BAFD94349"9"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"9.25 "€96.73
BAFD941009"9"1"1"0.250 "x 0.125"9.25 "€96.73
BAFD1045810 "1"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"10.25 "€80.09
BAFD1043410 "1"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"10.25 "€80.09
BAFD10410010 "1"1"1"0.250 "x 0.125"10.25 "€80.09
BAFD1125810.73 "10.73 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"10.98 "€110.41
BAFD11210010.73 "10.73 "1"1"0.250 "x 0.125"10.98 "€110.41
BAFD1123410.73 "10.73 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"10.98 "€110.41
CAFD1243412 "12 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"12.25 "€107.04
CAFD1245812 "12 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"12.25 "€107.04
CAFD12410012 "12 "1"1"0.250 "x 0.125"12.25 "€107.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?