Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FENNER HAJTÁSOK AFD8434 Ékszíjtárcsa 3/4 Fix 8.25 Külső átmérő Nylon | AF2NAT 6VPG0

FENNER DRIVES AFD8434 ékszíjtárcsa 3/4 Fix 8.25 külső átmérőjű nylon

Raktáron
Tétel: AF2NAT Típus: AFD8434Kereszthivatkozás: 6VPG0
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
€59.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.8"
4LA vagy A övmagasság átmérője.8"
Fura Dia.3 / 4 "
Furat típusaFix furat
Persely szükségesEgyik sem
Építésküllős
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.3 / 4 "
Kulcsméret0.187 "x 0.093"
AnyagÜvegerősített nylon
Barázdák száma1
Dia kívül.8.25 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.Fura Dia.Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.KulcsméretDia kívül.Ár
FENNER DRIVES AFD5958 ékszíjtárcsa 5/8 rögzített 5.75 külső átmérőjű nejlon | AF2NAK 6VPF3 AFD59585.5 "5.5 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"5.75 "€55.59
FENNER DRIVES AFD5934 ékszíjtárcsa 3/4 rögzített 5.75 külső átmérőjű nejlon | AF2NAL 6VPF4 AFD59345.5 "5.5 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"5.75 "€55.59
FENNER DRIVES AFD59100 ékszíjtárcsa 1 fix 5.75 külső átmérőjű nejlon | AF2NAM 6VPF5 AFD591005.5 "5.5 "1"1"0.250 "x 0.125"5.75 "€55.59
FENNER DRIVES AFD7458 ékszíjtárcsa 5/8 rögzített 7.25 külső átmérőjű nejlon | AF2NAN 6VPF6 AFD74587"7"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"7.25 "€58.76
FENNER DRIVES AFD7434 ékszíjtárcsa 3/4 fix 7.25 külső átmérőjű nejlon | AF2NAP 6VPF7 AFD74347"7"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"7.25 "€58.76
FENNER DRIVES AFD74100 ékszíjtárcsa 1 fix 7.25 külső átmérőjű nejlon | AF2NAQ 6VPF8 AFD741007"7"1"1"0.250 "x 0.125"7.25 "€58.76
FENNER DRIVES AFD8458 ékszíjtárcsa 5/8 rögzített 8.25 külső átmérőjű nejlon | AF2NAR 6VPF9 AFD84588"8"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"8.25 "€59.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FENNER DRIVES AFD8434 ékszíjtárcsa 3/4 Fix 8.25 külső átmérőjű nylon
€59.06 /Mértékegység