LEGRAND Twist Lock csatlakozók

Ideális élelmiszer- és italfeldolgozó létesítményekben és gyártóüzemekben lévő elektromos berendezések és gépek áramellátására. Egyes modellek hőre lágyuló elasztomer szerkezettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák az olajok, vegyszerek és folyadékok bejutását a házba

Szűrő

LEGRAND -

Földi folytonosságot figyelő csatlakozó

StílusModellerősítőkVezeték méreteNEMA konfigurációPólusok számaVezetékek számaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
APSL715CGCM150.23–0.72 ”L7-15R23277 VAC€113.12
BL520CGCM200.385–1.15 ”L5-20R23125 VAC€114.04
CL1420CGCM200.385–1.15 ”L14-20R34125 / 250 VAC€174.42
DL630CGCM300.385–1.15 ”L6-30R23250 VAC€214.52
EL1430CGCM300.385–1.15 ”L14-30R34125 / 250 VAC€290.45
LEGRAND -

Connector

StílusModellerősítőkVezeték méreteNEMA konfigurációFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AL615CGCM150.23–0.72 ”L6-15R250€115.41
BL620CGCM200.385–1.15 ”L6-20R250€108.31
CL530CGCM300.385–1.15 ”L5-30R125€232.61
LEGRAND -

Industrial Grade Watertight Locking Connector, 20 Amp, Yellow

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
27W08CD3LFP€183.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?