Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRAND L1430CGCM csatlakozó 125/250v 30a L14-30r 3p 4w | AB2WZN 1PGN3

LEGRAND L1430CGCM csatlakozó 125 / 250v 30a L14-30r 3p 4w

Raktáron
Tétel: AB2WZN Típus: L1430CGCMKereszthivatkozás: 1PGN3
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
€298.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldi folytonosságot figyelő csatlakozó
erősítők30
AntimikrobiálisNem
színekBlack / White
Vezeték mérete0.385–1.15 ”
FokozatLeírás
IP besorolásNem értékelt
AnyagNejlon
NEMA konfigurációL14-30R
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
típusNem burkolt
Feszültség125 / 250 VAC
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536698000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Almárka: PASS ÉS SEYMOUR

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkVezeték méreteNEMA konfigurációPólusok számaVezetékek számaFeszültségÁr
LEGRAND L520CGCM csatlakozó 125v 20a L5-20r 2p 3w | AB2WZJ 1PGL8 L520CGCM200.385–1.15 ”L5-20R23125 VAC€114.39
LEGRAND L630CGCM csatlakozó 250v 30a L6-30r 2p 3w | AB2WZK 1PGL9 L630CGCM300.385–1.15 ”L6-30R23250 VAC€211.37
LEGRAND PSL715CGCM csatlakozó 277v 15a L7-15r 2p 3w | AB2WZL 1PGN1 PSL715CGCM150.23–0.72 ”L7-15R23277 VAC€113.12
LEGRAND L1420CGCM csatlakozó 125/250v 20a L14-20r 3p 4w | AB2WZM 1PGN2 L1420CGCM200.385–1.15 ”L14-20R34125 / 250 VAC€174.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRAND L1430CGCM csatlakozó 125 / 250v 30a L14-30r 3p 4w
€298.86 /Mértékegység