ZSI-FOSTER Csőbilincsek

Alkalmas csövek, csövek, tömlők és elektromos kábelek rögzítésére. Gazdaságos és egyszerű módot biztosít ezek biztosítására minden típusú szárazföldi, tengeri és ipari alkalmazásban. Lengéscsillapító, rezgéscsillapító és zajcsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik; praktikus kialakítással rendelkezik a gyors és egyszerű csőszerelés érdekében

Szűrő

ZSI-FOSTER -

Béta bilincs összeállítás

StílusModelltípusHardver anyagMagasságSzélességTömlő méreteHosszAnyagCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AS4017-S-SSegyetlenRozsdamentes acél1.88 "1.2 "-2.28 "Rozsdamentes acél3 / 4 "€53.14
BS2011-RegyetlenAcél1.54 "1.98 "-1.2 "Acél3 / 8 "€11.86
CS1006-SegyetlenAcél1.25 "1.2 "-1.41 "Acél-€7.65
CS2008-SegyetlenAcél1.54 "1.2 "-1.65 "Acél-€8.93
CS3015-SegyetlenAcél1.61 "1.2 "-2.04 "Acél-€9.29
CS5020-SegyetlenAcél2.52 "1.2 "-2.83 "Acél-€10.51
CS3014-SegyetlenAcél1.61 "1.2 "-2.04 "Acél1 / 2 "€9.20
BS2008-RegyetlenAcél1.54 "1.2 "-1.65 "Acél-€11.88
BS2010-RegyetlenAcél1.54 "1.98 "-1.2 "Acél-€11.90
BS3012-RegyetlenAcél1.61 "1.2 "-2.04 "Acél-€12.91
BS3016-RegyetlenAcél1.61 "1.2 "-2.04 "Acél-€13.05
BS5024-RegyetlenAcél2.52 "1.2 "-2.83 "Acél-€15.25
BS2009-RegyetlenAcél1.54 "1.98 "-1.2 "Acél1 / 4 "€11.86
BS6030-RegyetlenAcél2.83 "1.2 "-3.46 "Acél1.5 "€19.95
BS3015-RegyetlenAcél1.61 "2.45 "-1.2 "Acél-€12.93
DS2006H-SegyetlenAcél1.54 "1.98 "3 / 8 "1.2 "Acél-€9.93
AS1004-S-SSegyetlenRozsdamentes acél1.25 "1.2 "-1.41 "Rozsdamentes acél-€47.95
AS3016-S-SSegyetlenRozsdamentes acél1.61 "1.2 "-2.04 "Rozsdamentes acél-€42.72
AS2011-S-SSegyetlenRozsdamentes acél1.54 "1.98 "-1.2 "Rozsdamentes acél3 / 8 "€46.26
CS1004-SegyetlenAcél1.25 "1.2 "-1.41 "Acél-€7.99
CS6032-SegyetlenAcél2.83 "1.2 "-3.46 "Acél-€13.32
CS2009-SegyetlenAcél1.54 "1.98 "-1.2 "Acél1 / 4 "€8.05
AS1006-S-SSegyetlenRozsdamentes acél1.25 "1.69 "-1.2 "Rozsdamentes acél-€37.86
AS2008-S-SSegyetlenRozsdamentes acél1.54 "1.2 "-1.65 "Rozsdamentes acél-€45.56
AS2010-S-SSegyetlenRozsdamentes acél1.54 "1.98 "-1.2 "Rozsdamentes acél-€36.91
ZSI-FOSTER -

Béta bilincsek

StílusModellMagasságTömlő méreteHosszCsőmérettípusÁr (ÁFA nélkül)
AS3008H-S1.61 "0.81 "1.96 "0.81 "egyetlen€13.17
BT4017-S2.34 "-3.34 "3 / 4 "Iker€14.21
AS5016H-S2.52 "1.42 "2.75 "1.42 "egyetlen€15.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?