Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER S3015-R béta bilincs-szerelvény, egy 7/8 hüvelykes cső | AC3LRN 2UKV2

ZSI-FOSTER S3015-R béta bilincs-szerelvény, egy 7/8 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AC3LRN Típus: S3015-RKereszthivatkozás: 2UKV2
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
€12.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBéta bilincs összeállítás
Mélység1.2 "
Hardver anyagAcél
Magasság1.61 "
Helyezze be az anyagotpolipropilén
Hossz1.2 "
AnyagAcél
Max. Nyomás1500 psi
Temp. Hatótávolság-22-től 194 F-ig
Csőméret7 / 8 "
típusegyetlen
Szélesség2.45 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHardver anyagMagasságSzélességTömlő méreteHosszAnyagCsőméretÁr
ZSI-FOSTER S1004-S-SS béta bilincs-szerelvény egyetlen 1/4 hüvelykes cső | AC3LPM 2UKL9 S1004-S-SSegyetlenRozsdamentes acél1.25 "1.2 "-1.41 "Rozsdamentes acél-€47.94
ZSI-FOSTER S1006-S-SS béta bilincs-szerelvény, egy 3/8 hüvelykes cső | AC3LPN 2UKN1 S1006-S-SSegyetlenRozsdamentes acél1.25 "1.69 "-1.2 "Rozsdamentes acél-€37.86
ZSI-FOSTER S2008-S-SS béta bilincs szerelvény egy 1/2 hüvelykes cső | AC3LPP 2UKN2 S2008-S-SSegyetlenRozsdamentes acél1.54 "1.2 "-1.65 "Rozsdamentes acél-€45.57
ZSI-FOSTER S2010-S-SS béta bilincs-szerelvény, egyetlen 5/8 hüvelykes cső | AC3LPQ 2UKN3 S2010-S-SSegyetlenRozsdamentes acél1.54 "1.98 "-1.2 "Rozsdamentes acél-€36.91
ZSI-FOSTER S3012-S-SS béta bilincs-szerelvény egyetlen 3/4 hüvelykes cső | AC3LPR 2UKN4 S3012-S-SSegyetlenRozsdamentes acél1.61 "1.2 "-2.04 "Rozsdamentes acél-€48.67
ZSI-FOSTER S3016-S-SS béta bilincs-szerelvény, egyetlen 1 hüvelykes cső | AC3LPT 2UKN5 S3016-S-SSegyetlenRozsdamentes acél1.61 "1.2 "-2.04 "Rozsdamentes acél-€42.73
ZSI-FOSTER S2009-S-SS béta bilincs-szerelvény egy 1/4 hüvelykes cső | AC3LPU 2UKN6 S2009-S-SSegyetlenRozsdamentes acél1.54 "1.98 "-1.2 "Rozsdamentes acél1 / 4 "€39.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER S3015-R béta bilincs-szerelvény, egy 7/8 hüvelykes cső
€12.92 /Mértékegység