MITUTOYO Vastagságmérők

Dial thickness gauges used for quick measurement of small dimensions, such as the thickness of paper, film, wire, sheet metal and similar metals. Feature a grip handle to allow a comfortable hold, a spring-loaded plunger for exerting repeatable force and a thumb trigger for accurate pressure.

Szűrő

MITUTOYO -

Digitális vastagságmérő

StílusModellKalibrációs tanúsítványFelbontásTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A547-400S-0.001 mm0.8 "€1,490.36
B547-520SNem0.010 mm4.7 "€568.20
B547-520SCERTIgen0.01 mm4.7 "€627.31
MITUTOYO -

Dial Thickness Gages

StílusModellPontosságKalibrációs tanúsítványVálasztékFelbontásTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A7326S+/- 0.0002 "Nem0–0.05 ”0.0001 "1.18 "€420.25
B7326SCERT+/- 0.0002 "Igen0–0.05 ”0.0001 "1.18 "€495.54
C7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm€212.70
MITUTOYO -

Számlapvastagság-mérő, 0 hüvelyk és 0.5 hüvelyk közötti tartomány, 0.001 hüvelykes beosztás, 30 mm-es torokmélység

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7300A W/CERTCN2THV€291.66
MITUTOYO -

Vastagságmérő tartomány 0-,47 hüvelyk Nist

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
547-500SCERTAC6VBJ€613.65
MITUTOYO -

Digimatic vastagságmérő tartomány 0-47 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
547-500SAD6XTH€535.87
MITUTOYO -

Vastagságmérő acél 0 - 0.47 tartomány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
547-561SAG3PLD€517.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?