PARKER Hőelem adapterek

Szűrő

PARKER -

Perem nélküli csőszerelvény, sárgaréz

StílusModellCső kívül Dia.Kapcsolat típusaHex méretCsőméretMax. Üzemi nyomásMax. NyomásCsőméretAlakÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A68HD-8-61 / 2 "Tömörítés x MNPT13 / 16 "1 / 2 "1150 Psi1150 psi3 / 8 "Connector€154.105
A68HD-4-21 / 4 "Tömörítés x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "Connector€95.9110
B164HD-41 / 4 "Tömörítés1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Tee€542.8810
C169HD-4-21 / 4 "Tömörítés x MNPT1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "90 fokos könyök€122.7310
D62HD-41 / 4 "Tömörítés9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Unió€242.4610
A68HD-2-21 / 8 "Tömörítés x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "Connector€143.0310
C169HD-2-21 / 8 "Tömörítés x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "90 fokos könyök€209.9810
B164HD-63 / 8 "Tömörítés9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Tee€359.235
E165HD-63 / 8 "Tömörítés39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-90 fokos könyök€455.7910
D62HD-63 / 8 "Tömörítés5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Unió€298.2510
C169HD-6-43 / 8 "Tömörítés x MNPT9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "90 fokos könyök€185.8110
A68HD-6-43 / 8 "Tömörítés x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Connector€183.4910
PARKER -

Perem nélküli csőszerelvény, 24 fok

StílusModellTemp. Hatótávolságtest anyagaTömörítési menetméretCső kívül Dia.Csőméretcsatlakozás típusaMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A8 DBU-SS-SS-1 / 2 "-Cső az NPT-hez--€129.41
ajánlatkérés
B4-6 F5BU-SS-30 foktól 250 fokig FSS9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€61.87
B8 F5BU-SS-30 foktól 250 fokig FSS3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€89.16
B4-6 F5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€34.89
B8-12 F5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes1-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Cső SAE egyenes szálig4500 psi-€47.58
B16 F5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes1-5/16-121"1"Cső SAE egyenes szálig4000 psi-€47.53
B4-5 F5BU-SS-30 foktól 250 fokig FSS1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€107.99
B6 F5BU-SS-30 foktól 250 fokig FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€59.75
B4 F5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€15.72
C6-8 C5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi3 / 4-16 "€153.21
C4 C5BU-SS-30 foktól 250 fokig FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi7 / 16-20 "€172.09
C4 C5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi7 / 16-20 "€35.37
C10 C5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Cső SAE egyenes szálig4500 psi7 / 8-14 "€71.78
B4-5 F5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€77.45
C8-12 C5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes1-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Cső SAE egyenes szálig4000 psi-€184.08
B12 F5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Cső SAE egyenes szálig4500 psi-€42.96
B10 F5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€32.33
B6-8 F5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€25.78
B8 F5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€27.11
B6 F5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€18.69
B4 F5BU-SS-30 foktól 250 fokig FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€46.56
C8 C5BU-S-30 foktól 250 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi3 / 4-16 "€52.14
B6-8 F5BU-SS-30 foktól 250 fokig FSS3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Cső SAE egyenes szálig5000 psi-€134.70
D4 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.84
E14 EBU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes137 / 8 "7 / 8 "Tube to Cube3000 psi-€160.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?