RIDGID Csap

ANSI-certified pipe taps featuring high-speed steel construction and black-oxide finish. Used to cut precise internal threads in pipes

Szűrő

RIDGID -

HSS csőcsap, fekete-oxid bevonat

A RIDGID cső- és csőmenet menetfúrókat nagy pontosságú belső menetek létrehozására tervezték fémekben, műanyagokban és fában. Gyorsacélból készülnek, fekete oxid bevonattal, hogy jobb meneteket készítsenek kemény anyagokon. Ezek a menetfúrók hornyokkal rendelkeznek a könnyű fúráshoz és éles élek létrehozásához. A kiterjesztett nyak jobb elérést biztosít. Válasszon ezeknek a cső- és csőmenetes menetfúróknak a széles választékából, amelyek 4, 5 és 7 horonyváltozatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A358153581542.125 "0.288 "3 / 4 "1 / 8 "-27€34.46
A358253582542 9 / 16 "0.531 "1 1 / 16 "3 / 8 "-18€54.03
A358353583553.25 "0.579 "1.375 "3 / 4 "-14€93.30
A358403584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 2€138.85
A358453584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/2€189.86
B358503585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/2€257.40
RIDGID -

Tapping Tool, 3/4 in, Model RT3422, RigHeight Hand

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RT3422CT9BEP€8,141.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?