FABORY Kúpos csapok

Szűrő

FABORY -

Kúpos csapok

StílusModellAlapanyagRögzítő hosszaFokozatNagy vég Dia.HosszPIN-kódMéretKis vég Dia.Ár (ÁFA nélkül)
AU51560.341.0100Rozsdamentes acél118-80.342–0.343 ”1 "Standard # 6 x 1#6€4.35
AU51560.591.0600Rozsdamentes acél618-80.590–0.592 ”6 "Standard # 9 x 6#9€86.06
BM51560.040.0010Rozsdamentes acél10A1-10mmStandard X 4 104 mm€22.38
BM51560.040.0012Rozsdamentes acél12A1-12mmStandard X 4 124 mm€372.08
BM51560.040.0020Rozsdamentes acél20A1-20mmStandard 4 x 20mm4 mm€20.55
BM51560.040.0030Rozsdamentes acél30A1-30mmStandard 4 x 30mm4 mm€27.35
BM51560.050.0016Rozsdamentes acél16A1-16mmStandard X 5 165 mm€20.39
CU51560.250.0200Rozsdamentes acél218-80.249–0.251 ”2 "Standard # 4 x 2#4€31.32
AU51560.409.0350Rozsdamentes acél3 1 / 218-80.408–0.410 ”3 1 / 2 "Standard #7 x 3 1/2#7€26.12
AU51560.409.0400Rozsdamentes acél418-80.408–0.410 ”4 "Standard # 7 x 4#7€31.51
AU51560.409.0600Rozsdamentes acél618-80.408–0.410 ”6 "Standard # 7 x 6#7€46.56
AU51560.492.0300Rozsdamentes acél318-80.491–0.493 ”3 "Standard # 8 x 3#8€30.33
AU51560.591.0300Rozsdamentes acél318-80.590–0.592 ”3 "Standard # 9 x 3#9€44.94
AU51560.591.0400Rozsdamentes acél418-80.590–0.592 ”4 "Standard # 9 x 4#9€61.75
AU51560.706.0400Rozsdamentes acél418-80.705–0.707 ”4 "Standard # 10 x 4#10€79.58
BM51560.030.0008Rozsdamentes acél8A1-8mmStandard X 3 83 mm€20.17
DU51562.250.0125Rozsdamentes acél1 1 / 418-80.249–0.251 ”1 1 / 4 "Külső menetes anyával#4 x 1 1/40.222 "€47.93
DU51562.250.0400Rozsdamentes acél418-80.249–0.251 ”4 "Külső menetes anyával# 4 x 40.165 "€22.95
DU51562.341.0300Rozsdamentes acél318-80.342–0.343 ”3 "Külső menetes anyával# 6 x 30.337 "€23.95
EU51562.409.0175Rozsdamentes acél1 3 / 418-80.408–0.410 ”1 3 / 4 "Külső menetes anyával#7 x 1 3/40.371 "€15.31
FU51562.409.0350Rozsdamentes acél3 1 / 218-80.408–0.410 ”3 1 / 2 "Külső menetes anyával#7 x 3 1/20.334 "€36.81
DU51562.409.0400Rozsdamentes acél418-80.408–0.410 ”4 "Külső menetes anyával# 7 x 40.324 "€41.53
DU51562.409.0500Rozsdamentes acél518-80.408–0.410 ”5 "Külső menetes anyával# 7 x 50.303 "€49.76
DU51562.492.0175Rozsdamentes acél1 3 / 418-80.491–0.493 ”1 3 / 4 "Külső menetes anyával#8 x 1 3/4#8€43.80
DU51562.492.0250Rozsdamentes acél2 1 / 218-80.491–0.493 ”2 1 / 2 "Külső menetes anyával#8 x 2 1/20.438 "€31.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?