Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51562.492.0250 kúpos tű, #8 X 2-1/2 méret, 7/16-20 menetméret, 18-8 fokozat | CG8TZX 41LN26

FABORY U51562.492.0250 kúpos tű, #8 X 2-1/2 méret, 7/16-20 menetméret, 18-8 fokozat

Raktáron
Tétel: CG8TZX Modell: U51562.492.0250Kereszthivatkozás: 41LN26

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Nagy vég Dia.0.491–0.493 ”
Hossz2 1 / 2 "
PIN-kódKülső menetes anyával
Méret#8 x 2 1/2
Kis vég Dia.0.438 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret7 / 16-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0603
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalmazza: Dió

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51562.492.0250 kúpos tű, #8 X 2-1/2 méret, 7/16-20 menetméret, 18-8 fokozat
€31.86 /Mértékegység