Szállított levegő kompresszorok és környezeti levegő szivattyúk

Szűrő

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Robbanásbiztos kompresszor, 25 láb tápkábel, 125 psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TA3-AXAFAH2KNW€24,688.13
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Biztonsági oldószer, Bac típusú kompresszorokhoz, 24 oz. Permet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BAC-1001CD7KYA€46.20
12

Szállított levegő kompresszorok és környezeti levegő szivattyúk

Raptor Supplies az Air Systems International, az Allegro és a Bullard légszivattyúinak és légzőkompresszorainak széles választékát kínálja. Az Allegro nagy teljesítményű környezeti levegő szivattyúit úgy tervezték, hogy tiszta, lélegző levegőt biztosítson akár két teljes / fél arcú légzőkészülék-felhasználó vagy egyetlen motorháztető felhasználó számára. Ezek a hordozható légszivattyúk sárgaréz nyomáscsökkentő szeleppel rendelkeznek a légáramlás beállításához, acél fogantyúval a könnyű szállításhoz és 3/4 LE teljesítményű, egyfázisú, nagy teljesítményű motorral, amely képes 1725 fordulat/perc teljesítményre 50 Hz-en. Nem igényelnek belső kenést a folyamatos működéshez, így nincs szükség drága szén-monoxid-monitorokra. Ezek a légszivattyúk maximális nyomása 15 psi, és gyorscsatlakozó OBAC-szerelvényekkel vannak felszerelve a légtömlő csatlakoztatásához a kimeneten.
Az Air Systems International légkompresszor-rendszereinek széles választékát kínáljuk, amelyek képesek D osztályú légzési levegőt biztosítani legfeljebb 3, nyomásigényes légzőkészüléket viselő munkavállaló számára. Ezek a hordozható légkompresszor-rendszerek egy állandó teljesítményű forgólapátos légkompresszorral vannak felszerelve, amely Twin-Air Tank szerelvényre van szerelve, amely hűvös levegőt biztosít, és beépített csúszólemezzel felfelé vagy lefelé.
Ezekkel a fent említett termékekkel együtt pótalkatrészek, például adapterek, kipufogószűrők, konzolok, csatlakozók, kábelcsipeszek és kupakanyák is elérhetőek Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?