Merülő kút szivattyúk

Szűrő

A merülő kútszivattyúk teljesen vízbe merülnek, és ideálisak a 75 láb vagy annál mélyebb mélységű kutakhoz. Ezek az egységek hermetikusan zárt motorral vannak felszerelve, amely közel van...Tovább

LITTLE GIANT -

Búvárszivattyú, 8 gpm névleges áramlási sebesség, 1/2 LE, 115 VAC, 10 A, 300 láb Max. Fej

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559137CR9QNL€2,663.32
LITTLE GIANT -

Búvárszivattyú, 8 gpm névleges áramlási sebesség, 1/2 LE, 115 VAC, 10 A, 300 láb Max. Fej

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559173CR9QNM€2,496.98
LITTLE GIANT -

Búvárszivattyú, 90 gpm névleges áramlási sebesség, 3 LE, 210 láb Max. Fej, rozsdamentes acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
W35G10S08-PECR9QNW€3,542.79
LITTLE GIANT -

Búvárszivattyú, 8 gpm névleges áramlási sebesség, 1 LE, 230 VAC, 8.2 A, 544 láb Max. Fej

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559175CR9QPA€3,928.91
LITTLE GIANT -

Búvárszivattyú, 16 gpm névleges áramlási sebesség, 1 LE, 230 VAC, 8.2 A, 343 láb Max. Fej

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559199CR9QPD€3,981.79
FRANKLIN -

Pump Control Panel, 220V AC/230V AC/480V AC, 3 To 12 A, 2 Controlled, 3

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
513413CV3PWN€5,112.56
FRANKLIN -

Pump Control Panel, 230V AC, 23 To 32 A, 2 Controlled, Nema 4X, 1

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
513417CV3PWQ€5,303.35
FRANKLIN -

Pump Control Panel, 220V AC/230V AC/480V AC, 8 To 32 A, 1 Controlled, 3

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
513411CV3PWT€3,339.76
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 3/4 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559142CV8PLZ-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 1/2 LE, 115 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559159CV8PLW-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 1/2 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559141CV8PLX-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 1-1/2 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559166CV8PML-
ajánlatkérés
1...67

Merülő kút szivattyúk

Dayton A búvárszivattyúk a forgási energiát mozgási energiává alakítják át azáltal, hogy nyomás alá helyezik a lapátokon a nagy áramlású beeső vizet. Ezenkívül egy tartályhoz vannak csatlakoztatva az állandó víznyomás fenntartása érdekében, és hatékonyabbak, ha mély kutakba vagy több száz lábbal a talajszint alá telepítik. Ezek a szivattyúk rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a vegyi recirkulációs követelmények kielégítésére, és 10, 20, 25, 35 és 45 GPM áramlási sebességgel állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a szűrő feladata a búvárszivattyúkban?

A szűrő képes eltávolítani a nagyobb és nem kívánt lebegő részecskéket a folyadékból, hogy megvédje a szivattyúkat az esetleges sérülésektől. Tisztításhoz könnyen eltávolíthatók.

Mire használható a gumi nyomócsapágy?

A Dayton búvárszivattyúk gumi nyomócsapágyakkal vannak felszerelve, hogy megvédjék a tengelyt és megakadályozzák a homok kopását.

Milyen mélyre mehet egy búvárkútszivattyú?

A búvárszivattyúk optimális kapacitással működhetnek akár 400 láb mélységig.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?