Merülő kút szivattyúk

Szűrő

A merülő kútszivattyúk teljesen vízbe merülnek, és ideálisak a 75 láb vagy annál mélyebb mélységű kutakhoz. Ezek az egységek hermetikusan zárt motorral vannak felszerelve, amely közel van...Tovább

LITTLE GIANT -

Búvárszivattyú, 12 gpm névleges áramlási sebesség, 1/2 LE, 115 VAC, 10 A, 244 láb Max. Fej

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559141CR9QLD€2,249.13
LITTLE GIANT -

Submersible Pump, 90 gpm Nominal Flow Rate, 7 1/2 hp, 520 ft Max. Head, Stainless Steel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
W35G10S19-PECR9QNY€6,261.02
FLINT & WALLING -

Szivattyú vezérlőpanel, 1/2 LE motor/szivattyú LE, 110V AC, 3.2, Csir

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
022875CP6BPA€191.85
FLINT & WALLING -

Szivattyú vezérlőpanel, 3/4 LE motor/szivattyú LE, 220V AC, 2.3, Csir

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
022877CP6BPC€203.18
LITTLE GIANT -

Búvárszivattyú, 8 gpm névleges áramlási sebesség, 1/2 LE, 115 VAC, 10 A, 300 láb Max. Fej

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559156CR9QNK€2,977.38
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 1-1/2 LE, 230 V, 60 Hz, hüvelykes méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559144CV8PMD-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 1/2 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559137CV8PNP-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 3/4 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559134CV8PND-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 1/2 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559152CV8PNC-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 1/2 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559133CV8PNB-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 1/2 LE, 115 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559151CV8PNA-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 1/2 LE, 115 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559132CV8PMZ-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 1-1/2 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559169CV8PMT-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 1-1/2 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559150CV8PMR-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1 fázisú, 2 vezetékes, 1 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559168CV8PMQ-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1 fázisú, 2 vezetékes, 1 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559149CV8PMP-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 3/4 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559167CV8PMN-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 3/4 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559148CV8PMM-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 3/4 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559145CV8PMF-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1 fázisú, 2 vezetékes, 1 LE, 230 V, 60 Hz, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559143CV8PMB-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő kútszivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 1/2 LE, 115 V, 4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
559155CV8PNN-
ajánlatkérés
1...567

Merülő kút szivattyúk

Dayton A búvárszivattyúk a forgási energiát mozgási energiává alakítják át azáltal, hogy nyomás alá helyezik a lapátokon a nagy áramlású beeső vizet. Ezenkívül egy tartályhoz vannak csatlakoztatva az állandó víznyomás fenntartása érdekében, és hatékonyabbak, ha mély kutakba vagy több száz lábbal a talajszint alá telepítik. Ezek a szivattyúk rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a vegyi recirkulációs követelmények kielégítésére, és 10, 20, 25, 35 és 45 GPM áramlási sebességgel állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a szűrő feladata a búvárszivattyúkban?

A szűrő képes eltávolítani a nagyobb és nem kívánt lebegő részecskéket a folyadékból, hogy megvédje a szivattyúkat az esetleges sérülésektől. Tisztításhoz könnyen eltávolíthatók.

Mire használható a gumi nyomócsapágy?

A Dayton búvárszivattyúk gumi nyomócsapágyakkal vannak felszerelve, hogy megvédjék a tengelyt és megakadályozzák a homok kopását.

Milyen mélyre mehet egy búvárkútszivattyú?

A búvárszivattyúk optimális kapacitással működhetnek akár 400 láb mélységig.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?