Merülő szivattyúk

Szűrő

ZOELLER -

Búvárszivattyú, 3/10, függőleges úszó, 34 gpm áramlási sebesség 10 láb magasságban

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
63-0007CV4HXM€635.23
LIBERTY SAFE -

Sump Pump System, 3/4, No Switch Included, 72 Gpm Flow Rate, 110VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ELV290CR9JKV€5,897.58
LITTLE GIANT -

Manual Bronze Sump Pump, 1/3 HP, 1/3, Manual, 29 gpm Flow Rate at 10 ft of Head

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506257CR9QPM€1,127.51
LIBERTY SAFE -

Sump/Battery Back-Up System, 1/3 Hp, Cast Iron/Plastic

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PC257-442-10A-EYECR9JGA€2,886.05
FLOTEC -

Cink szivattyú, 0.75 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FPZT7450CP6BZV€388.39
ZOELLER -

Tetőszivattyú, 3/10, függőleges úszó, 34 gpm áramlási sebesség 10 láb magasságban

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
57-0071CV4HXQ€510.61
ZOELLER -

Búvárszivattyú, 1/2, függőleges úszó, 68 gpm áramlási sebesség 10 láb magasságban

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
95-0005CV4HXL€876.49
LITTLE GIANT PUMPS -

Tengerteknő szivattyú, 1/3 LE, 1 1/2 hüvelykes NPT, öntöttvas ház

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506266CJ6UHC€581.89
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Medencefedél szivattyú, 1/200 LE, 115 V, 18 kábel hosszúságú vezeték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
500500BR9MAZ€241.90
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Tetőszivattyú, 1/3 LE, 50 GPM áramlási sebesség 10 láb fejnél, 20 láb vezeték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506804CJ3PBX€495.92
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Olajszivattyú, 1/3 LE, 115 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506254CV8PJT-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Olajszivattyú, 1/3 LE, 115 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506251CV8PJU-
ajánlatkérés
1...34

Merülő szivattyúk

A búvárszivattyúk elvezetik a vizet az alagsori aknákból, és teljesen a víz alatt működnek, az olajteknő alján. Raptor Supplies ezeknek a szivattyúknak a széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Baldor, Zoeller, Little Giant és Dayton. Ezeket a szivattyúkat vízbe merítik, hogy lehűtsék a szivattyúmotorokat, így megakadályozzák a túlmelegedést, és meghosszabbítják élettartamukat. Egy egységként kombinált szivattyútesttel és motorral, valamint egy kapcsolóval rendelkeznek a motor indításához/leállításához. Képesek kezelni a 8 és 101 GPM közötti áramlási sebességet, és membrános, kettős mikronádú, érzékelős, hengeres és függőleges úszókapcsolós működtetési változatban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?