IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Lépésfúró bitkészletek

Szűrő

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Nagy sebességű acél lépcsős fúrófej készlet

StílusModellbefejezAnyagDarabszámSzármérettartományMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A10225Gőz-oxidHSS41/4", 3/8", 7/16"1/8" to 1-3/8"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3€470.47
B15502TiN bevonatúEdzett acél31/4 x 3/8 "1/8 "- 3/4"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€258.53
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Lépésfúró bitkészletek

StílusModelltartományBit hosszabefejezMéreteket tartalmazTételAnyagDarabszámSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A10502cb1/8 "- 3/4"2-3/4", 3-1/8"Gőz-oxid1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"Fúrófej készletKobalt31/4 ", 3/8"€288.99
B111044 mm-től 22 mm-ig2.875 "Fényes10 furatméret (4 mm - 22 mm), 2 mm-es lépésekbenFúró bitNagy sebességű acél103 / 8 "€117.36
C161044 mm-től 22 mm-ig2.875 "Titán-nitrid10 furatméret (4 mm - 22 mm), 2 mm-es lépésekbenFúró bitNagy sebességű acél103 / 8 "€130.81
D111036 mm-től 18 mm-ig2 9 / 16 "Fényes7 furatméret (6 mm - 18 mm), 2 mm-es lépésekbenFúró bitNagy sebességű acél73 / 8 "€113.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?