NEWSTRIPE 10000448 Íves komlós játszótéri sablonok, 2 db-os csomag | AG8HBP

NEWSTRIPE 10000448 Íves komlós játszótéri sablonok, 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AG8HBP Típus: 10000448

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€311.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStencil
AnyagPolyTough műanyag
Vastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4328
Származási országUS

Termék részletek:

A Newstripe 10000448 íves hopscotch játszótéri sablonok ideálisak egy ugráló aréna létrehozásához, ha gipszet, pigmentet vagy fémpasztát visznek fel a kivágott helyeken. Ezek a professzionális minőségű sablonok hasznosak az iskolákban a tanulók egyensúlyának, testritmusának és kéz/szem koordinációjának kialakításában.

Jellemzők:

  • A Newstripe 10000448 íves hopscotch stencilek tartós PolyTough műanyag szerkezettel rendelkeznek az újrafelhasználhatóság javítása érdekében.
  • Hasznosak éles és tiszta ív alakú jelölések készítésében.
  • Ezek a játszótéri sablonok nyomás alatti tömlőt használnak a hatékony tisztítás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Nyomás alatti mosók: Ez a berendezés hasznos a sablonok tisztán tartásában a következő használathoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen vastagságúak ezek a sablonok?

A. 1/8 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszVastagságSzélességÁr
NEWSTRIPE 10001006 Félkövér, nagybetűs sablon, 72 hüvelyk L | AG8HBA 10001006-72 "1 / 8 "-€259.87
NEWSTRIPE 10004405 Félkövér, nagybetűs sablon, 72 hüvelyk L, 1/16 hüvelyk vastagságú | AG8HBL 10004405-72 "1 / 16 "-€190.58
NEWSTRIPE 10004450 Breast Cancer Ribbon Template, 72 In H x 36 In W, 1/16 In Vastag | AG8HBM 10004450-72 "1 / 16 "36 "€138.61
NEWSTRIPE 10004451 Breast Cancer szalagsablon, 72 hüvelyk magas x 36 hüvelyk széles, 1/8 vastag | AG8HBN 10004451-72 "1 / 8 "36 "€190.58
NEWSTRIPE 10001726 4 négyzetes játéksablon | AG8HBQ 10001726--1 / 8 "-€450.45
NEWSTRIPE 10001727 Large Us Map Játszótér sablon | AG8HBR 10001727--1 / 8 "-€3,984.75
NEWSTRIPE 10001728 Small Us Map Playground Stencil | AG8HBT 10001728--1 / 8 "-€1,004.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWSTRIPE 10000448 Íves komlós játszótéri sablonok, 2 db-os csomag
€311.85 /Mértékegység