IGUS Gömb alakú rúd vége

Magában foglalja az önkenő rúdvégeket, amelyek lineáris, oszcilláló és forgó mozgásokhoz alkalmasak. Nagy rezgéscsillapító képességgel és szakítószilárdsággal rendelkezik, és elbírja a 30 fokos maximális szögeltérést

Szűrő

StílusModellSzálÁr (ÁFA nélkül)
AEBLI-07 RBal kéz€25.52
AEBRI-07 RJobb kéz€16.87
IGUS -

Rod vége

StílusModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretCsap hosszaSzálMenetméretE méretG dimensionÁr (ÁFA nélkül)
AEBRI-12 R14 fok3 / 4-16 "0.75 "2.087 "Jobb kéz3 / 4-162.087 "3.031 "€34.07
AEBLI-12 R14 fok3 / 4-16 "0.75 "2.087 "Bal kéz3 / 4-162.087 "3.031 "€41.61
AEBRI-10 R16 fok5 / 8-18 "0.625 "1.693 "Jobb kéz5 / 8-181.693 "2.539 "€29.32
AEBLI-10 R16 fok5 / 8-18 "0.625 "1.693 "Bal kéz5 / 8-181.693 "2.539 "€32.62
AEBLI-08 R18 fok1 / 2-20 "0.5 "1.339 "Bal kéz1 / 2-201.339 "1.968 "€21.28
AEBRI-08 R18 fok1 / 2-20 "0.5 "1.339 "Jobb kéz1 / 2-201.339 "1.968 "€22.30
AEBLI-06 R22 fok3 / 8-24 "0.375 "1.142 "Bal kéz3 / 8-241.142 "1.692 "€13.98
AEBRI-06 R22 fok3 / 8-24 "0.375 "1.142 "Jobb kéz3 / 8-241.142 "1.692 "€15.90
AEBRI-04 R25 fok1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Jobb kéz1 / 4-280.827 "1.181 "€14.20
AEBLI-04 R25 fok1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Bal kéz1 / 4-280.827 "1.181 "€11.51
AEBLI-03 R30 fok# 10-32 "0.19 "0.748 "Bal kéz# 10-32 "0.748 "1.181 "€10.72
AEBRI-03 R30 fok# 10-32 "0.19 "0.748 "Jobb kéz# 10-32 "0.748 "1.181 "€12.44
StílusModellSzálÁr (ÁFA nélkül)
AEBLI-05 RBal kéz€18.68
AEBRI-05 RJobb kéz€14.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?