Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS EBLI-12 R Rúdvégek 3/4-16 Lh | AD8PBA 4LFN6

IGUS EBLI-12 R rúdvégek 3/4-16 Lh

Raktáron
Tétel: AD8PBA Modell: EBLI-12 RKereszthivatkozás: 4LFN6
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
€41.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
LabdaIglide R.
CsapágyakPolimer
ÉpítésDIN ISO 12240
A méret3 / 4-16 "
AA méret0.75 "
E méret2.087 "
G dimension3.031 "
H méret1.22 "
J dimenzió4.074 "
N méret0.6250 "
HázPolimer
Belül Dia.0.750 "
Max. Szögeltolódás14 fok
Csap hossza2.087 "
SzálBal kéz
Menetméret3 / 4-16
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.72
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3926909980
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretCsap hosszaSzálMenetméretE méretG dimensionÁr
IGUS EBRI-03 R rúd vége # 10-32 Rh | AD8PAJ 4LFK9 EBRI-03 R30 fok# 10-32 "0.19 "0.748 "Jobb kéz# 10-32 "0.748 "1.181 "€12.44
IGUS EBRI-04 R rúd vége 1 / 4-28 Rh | AD8PAK 4LFL1 EBRI-04 R25 fok1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Jobb kéz1 / 4-280.827 "1.181 "€14.19
IGUS EBRI-06 R rúd vége 3 / 8-24 Rh | AD8PAM 4LFL3 EBRI-06 R22 fok3 / 8-24 "0.375 "1.142 "Jobb kéz3 / 8-241.142 "1.692 "€15.90
IGUS EBRI-08 R rúd vége 1 / 2-20 Rh | AD8PAP 4LFL5 EBRI-08 R18 fok1 / 2-20 "0.5 "1.339 "Jobb kéz1 / 2-201.339 "1.968 "€22.30
Az IGUS EBRI-10 R rúd vége 5 / 8-18 Rh | AD8PAQ 4LFL6 EBRI-10 R16 fok5 / 8-18 "0.625 "1.693 "Jobb kéz5 / 8-181.693 "2.539 "€29.32
Az IGUS EBRI-12 R rúd vége 3 / 4-16 Rh | AD8PAR 4LFL7 EBRI-12 R14 fok3 / 4-16 "0.75 "2.087 "Jobb kéz3 / 4-162.087 "3.031 "€34.06
IGUS EBLI-03 R rúd vége # 10-32 Lh | AD8PAT 4LFL8 EBLI-03 R30 fok# 10-32 "0.19 "0.748 "Bal kéz# 10-32 "0.748 "1.181 "€10.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS EBLI-12 R rúdvégek 3/4-16 Lh
€41.61 /Mértékegység