RED HAT Mágnesszelep tekercsek

Elektromos energiát lineáris mozgássá alakítani; üreges forma (orsó) köré tekercselt rézhuzalból (vagy alumíniumból) áll. Akár 180 °F hőmérsékletet is elvisel. Szalaggal bevont és kapszulázott (vagy öntött) tekercs változatokban kapható

Szűrő

RED HAT -

Mágnesszelep tekercs

StílusModellTekercsházTekercs szigetelési osztályHzNEMA értékelésFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A064982-004-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF50/601110 / 120 VAC10.5€313.23
A099257-001-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF50/601110 / 120 VAC15.4€457.79
A099257-004-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF60124 VAC15.4€454.81
A099257-001-G *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF50/601110 / 120 VAC15.4€626.83
A099216-001-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF50/601110 / 120 VAC5€283.97
A064982-001-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF50/601110 / 120 VAC15.4€457.79
B238214-032-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC6.1€681.12
B272614-132-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC20.1€943.19
B238614-032-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC10.1€743.08
B238614-132-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC17.1€661.28
C272610-132-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x120 VAC20.1€449.57
B272610-032-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x120 VAC16.1€432.30
C272610-005-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x24 VAC16.1€431.43
D238612-032- *Vízálló csatlakozódobozF50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC10.1€396.68
C238610-132-D *Vízálló csatlakozódobozF50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC17.1€429.49
C238610-058-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x240/60,208-220/50 V AC10.1€347.77
A236783-001-D *Vízálló csatlakozódobozH601, 2, 3, 3, 4, 4x24 VAC30.6€1,840.70
C266763-902-D *Vízálló csatlakozódobozF50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC6.3€385.33
B238710-006-D *Vízálló csatlakozódobozF-1, 2, 3, 3, 4, 4x24 VDC11.6€429.49
C238610-005-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x24 VAC10.1€347.77
C238210-005-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x24 VAC6.1€185.40
E238212-032- *Vízálló csatlakozódobozF50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC6.1/8.1€344.21
C238612-132- *Vízálló csatlakozódobozF50/601, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC17.1€464.96
C238210-088-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x480 VAC6.1€314.75
C238210-058-D *Vízálló csatlakozódobozF50/601, 2, 3, 3, 4, 4x220 / 240 VAC6.1/8.1€302.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?