Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 099257-001-D* Mágnesszelep tekercs 120/110v 60/50 15.4w | AD6AEY 44U340

RED HAT 099257-001-D* mágnesszelep tekercs 120/110v 60/50 15.4w

Raktáron
Tétel: AD6AEY Típus: 099257-001-D*Kereszthivatkozás: 44U340
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
€457.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep tekercs
TekercsházÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolat18 "vezet
Hz50/60
NEMA értékelés1
Feszültség110 / 120 VAC
Watts15.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTekercsházTekercs szigetelési osztályHzNEMA értékelésFeszültségWattsÁr
RED HAT 272614-132-D* mágnesszelep tekercs 120vac 60 Hz 20.1w | AC2DAG 2HTT5 272614-132-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC20.1€943.18
RED HAT 272610-032-D* mágnesszelep tekercs 120vac 60 Hz 16.1w | AC2DAH 2HTT6 272610-032-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x120 VAC16.1€432.31
RED HAT 238710-006-D* mágnesszelep tekercs 24vdc 11.6w | AC2DAJ 2HTT7 238710-006-D *Vízálló csatlakozódobozF-1, 2, 3, 3, 4, 4x24 VDC11.6€429.49
RED HAT 238614-132-D* mágnesszelep tekercs 120vac 60 Hz 17.1w | AC2DAK 2HTT8 238614-132-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC17.1€661.28
RED HAT 238614-032-D* mágnesszelep tekercs 120vac 60 Hz 10.1w | AC2DAL 2HTT9 238614-032-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC10.1€743.09
RED HAT 238214-032-D* Mágnesszelep tekercs 120vac 60 Hz 6.1w | AC2DAM 2HTU1 238214-032-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC6.1€681.12
RED HAT 064982-001-D* Mágnesszelep tekercs 120/110v 60/50 15.4w | AD6AEV 44U337 064982-001-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF50/601110 / 120 VAC15.4€457.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 099257-001-D* mágnesszelep tekercs 120/110v 60/50 15.4w
€457.79 /Mértékegység