Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 238614-132-D* mágnesszelep tekercs 120vac 60 Hz 17.1w | AC2DAK 2HTT8

RED HAT 238614-132-D* Mágnesszelep tekercs 120 vac 60 Hz 17.1 W

Raktáron
Tétel: AC2DAK Típus: 238614-132-D*Kereszthivatkozás: 2HTT8
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
€661.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep tekercs
TekercsházVeszélyes hely Nincs csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolat18 "vezet
VA-t tartva40
Hz60
Inrush VA93
NEMA értékelés7, 9
Feszültség120 VAC
Watts17.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481909085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTekercsházTekercs szigetelési osztályHzNEMA értékelésFeszültségWattsÁr
RED HAT 272614-132-D* mágnesszelep tekercs 120vac 60 Hz 20.1w | AC2DAG 2HTT5 272614-132-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC20.1€943.18
RED HAT 272610-032-D* mágnesszelep tekercs 120vac 60 Hz 16.1w | AC2DAH 2HTT6 272610-032-D *Vízálló csatlakozódobozF601, 2, 3, 3, 4, 4x120 VAC16.1€432.31
RED HAT 238710-006-D* mágnesszelep tekercs 24vdc 11.6w | AC2DAJ 2HTT7 238710-006-D *Vízálló csatlakozódobozF-1, 2, 3, 3, 4, 4x24 VDC11.6€429.49
RED HAT 238614-032-D* mágnesszelep tekercs 120vac 60 Hz 10.1w | AC2DAL 2HTT9 238614-032-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC10.1€743.09
RED HAT 238214-032-D* Mágnesszelep tekercs 120vac 60 Hz 6.1w | AC2DAM 2HTU1 238214-032-D *Veszélyes hely Nincs csatlakozódobozF607, 9120 VAC6.1€681.12
RED HAT 064982-001-D* Mágnesszelep tekercs 120/110v 60/50 15.4w | AD6AEV 44U337 064982-001-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF50/601110 / 120 VAC15.4€457.79
RED HAT 064982-004-D * Mágnesszelep tekercs 120 / 110v 60/50 10.5w | AD6AEW 44U338 064982-004-D *Általános rendeltetésű csatlakozódobozF50/601110 / 120 VAC10.5€313.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 238614-132-D* Mágnesszelep tekercs 120 vac 60 Hz 17.1 W
€661.28 /Mértékegység