AMERICAN BEAUTY TOOLS Forrasztópáka fegyverek és edények

Szűrő

AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Forrasztóedények

Az American Beauty forrasztóedényeket forrasztóközeg melegítésére használják nagyszámú vezetékkel, ónozással és kábellel, valamint mártott forrasztókapcsok füleivel rendelkező alkatrészek eltávolításához és cseréjéhez. Öntöttvasból készülnek az ólommentes forraszanyagokkal szembeni vegyszerállóság érdekében. Ezek a forrasztóedények állítható tárcsával rendelkeznek a kívánt melegítéshez (maximális hőmérséklet 850 °F), valamint egy fogantyús fedél a fűtőközeg lefedésére és a kiömlés megakadályozására. Válasszon a forrasztóedények széles választékából, amelyek 1 és 2.5 lb-os változatban kaphatók.

StílusModelltípusFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A3001 font, ólommentes forrasztópada110-120 VAC320€715.36
B6002.5 font, ólommentes forrasztópada110-120 VAC600€757.11
CMP-9elektromos110-120 VAC135€364.87
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Forrasztópáka

Az American Beauty forrasztópákák paragon vas bevonatú ólommentes hegyekkel rendelkeznek, amelyek folyamatosan felülmúlják az összes szabványos társat. Ezek az RoHS-kompatibilis forrasztóállomások dugaszos csúcskialakítással rendelkeznek a jobb hőátadás és a kényelmes tisztítás érdekében. Ezen egységek moduláris felépítése lehetővé teszi a fogyó alkatrészek egyszerű cseréjét. Válasszon a 60, 100, 150, 300 és 550 W teljesítményű forrasztópákák széles választékából.

StílusModellHandleHosszTipp méretetípusFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A3108-25------€159.32
B3112-50------€195.58
CS3138-150------€309.78
D3158X-250Keményfa14 "5/8Szakmai szintű110-120 VAC250€501.43
E3198-550Keményfa15 "1.125Szakmai szintű110-120 VAC550€719.39
F3125-75Keményfa12.25 "1/4Szakmai szintű110-120 VAC75€252.23
G3158E-200Keményfa-5/8, 7/8, 1-1/8Szakmai szintű120200€480.87
D3158-200Keményfa14 "5/8Szakmai szintű110-120 VAC200€453.84
H3178-300Keményfa14.375 "7/8Szakmai szintű110-120 VAC300€596.13
I3198E-550Keményfa-0.56mmSzakmai szintű120550€724.03
J3138-100Keményfa13 "3/8Szakmai szintű110-120 VAC100€324.79
J3138X-175Keményfa13 "3/8Szakmai szintű110-120 VAC175€359.27
F3125-60Keményfa12.25 "1/4Szakmai szintű110-120 VAC60€231.61
K3138-150Keményfa13 "3/8Szakmai szintű110-120 VAC150€316.32
L3178E-300Keményfa-0.87mmSzakmai szintű120300€582.73
M3158XE-250Keményfa-0.62mmSzakmai szintű120250€473.56
N3112 120-60Műanyag8"1 / 4 "Nehéz szolgálat110-120 VAC60€219.80
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Ergo forrasztópáka

Az American Beauty ergo forrasztópákák 90 fokos kialakításúak, hogy ergonómiailag kényelmes munkahelyzetet biztosítsanak. Ezek az RoHS-kompatibilis forrasztóállomások dugaszolható hegyükkel rendelkeznek a jobb hőátadás érdekében, és paragon vas bevonatú, ólommentes forrasztópáka hegyekkel, amelyek felülmúlják az összes szabványos megfelelőt. 60, 75, 100, 150 és 175 W-os teljesítménnyel kaphatók.

StílusModellTipp méreteWattsÁr (ÁFA nélkül)
A3125E-601/460€267.34
A3125E-751/475€267.34
B3138E-1503/8150€382.66
B3138XE-1753/8175€407.69
B3138E-1003/8100€364.70
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Forrasztóállomások

Az American Beauty forrasztóállomásokat úgy tervezték, hogy szorosabb folyamatszabályozást, kiváló fűtőelem-élettartamot és csökkentsék a termikus túlterhelést. Paragon vas bevonatú, ólommentes forrasztópáka hegyekkel vannak felszerelve, amelyek folyamatosan felülmúlják a hagyományos vashegyeket. Ezek az RoHS-kompatibilis forrasztóállomások dugaszos csúcskialakítással rendelkeznek a jobb hőátadás érdekében. Válasszon a 20, 40 és 60 W teljesítményű forrasztóállomások széles választékából.

StílusModellTipp méretetípusFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A10507 120-Ellenállás1201100€1,968.91
BV36GL31/4Szakmai szintű110-120 VAC60€398.84
CV36GS31/8Szakmai szintű110-120 VAC20€355.52
DV36GM33/16Szakmai szintű110-120 VAC40€380.56
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Ceruza stílusú forrasztópáka

Az American Beauty ceruza-stílusú forrasztópáka dugaszolható hegyes kialakítással rendelkezik a fokozott hőátadás és a kényelmes tisztítás érdekében. Paragon vas bevonatú, ólommentes vashegyekkel vannak felszerelve, amelyek felülmúlják és túlmutatnak társaikon. Ezek a forrasztópákák moduláris felépítésűek, amelyek megkönnyítik a fogyóelemek cseréjét, és 20 és 40 W-os névleges teljesítménnyel kaphatók.

StílusModellHosszTipp méreteWattsÁr (ÁFA nélkül)
A3108-207"1/820€152.75
B3112-407.75 "1/440€185.51
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Csipesz stílusú forrasztórendszerek

Az American Beauty csipesz-stílusú forrasztórendszereket forrasztóhuzalok olvasztására használják fémtárgyak és felületek összekapcsolására. Ezek a 120 VAC forrasztórendszerek egy csipesz típusú kézidarabhoz csatlakoznak rézérintkezőkkel. Ezek a kézidarabok csipesz típusú elektródákkal rendelkeznek a kis tárgyak megtartásához, és rézbevonatú rozsdamentes acél hegyek a nagy vezetőképesség érdekében. Lábkapcsolóval vannak felszerelve a kihangosításhoz, és megfelelnek a CE szabványoknak a biztonságos működés érdekében. Válasszon a fogószerű forrasztórendszerek széles kínálatából, amelyek 250, 1100 és 1800 watt teljesítményűek.

StílusModellTipp méreteWattsÁr (ÁFA nélkül)
A105K51/81800€2,246.69
B105L71/81100€2,196.85
C105041/8250€1,480.82
D105025/64250€1,240.99
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Fogó stílusú forrasztórendszerek

Az American Beauty fogószerű forrasztórendszereket forrasztóhuzalok olvasztására használják fémtárgyak és felületek összekapcsolására. Ezek a 120 VAC forrasztórendszerek 1800 W kimeneti teljesítményt adnak, és rézérintkezőkkel csatlakoznak egy fogó típusú kézidarabhoz. Ezek a kézidarabok hosszú elektródákkal rendelkeznek, amelyek könnyen formázható szénblokk-hegyekkel rendelkeznek a fém rögzítéséhez. Lábkapcsolóval vannak felszerelve a kihangosításhoz, és megfelelnek a CE szabványoknak a biztonságos működés érdekében. Válasszon a fogószerű forrasztórendszerek széles kínálatából, amelyek 1/2 vagy 1/4 hüvelykes széntömb-hegyekkel rendelkeznek.

StílusModellTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A105051/2€2,911.62
B105L51/4€2,573.57
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Cserefeszültség-szabályozó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8058AG9FBN€84.69
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Forrasztóvízrendszer 3000w

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10577AE7MNR€3,394.52
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Szonda típusú forrasztórendszer 1100w

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10509AE7MNX€1,919.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?