WELLER Forrasztó elemek

Szűrő

AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Forrasztópáka fűtőelemek

Az American Beauty kompressziós tekercses Ni-króm fűtőelemeket elektronikus eszközök, nyomtatott áramköri lapok és nehéz vezetékek forrasztására, valamint magas forrasztási hőmérséklet fenntartására tervezték gyártási alkalmazásokban. Az orsó egyrészes acélszerkezete kiváló tartósságot és 250 W maximális teljesítményt kínál. Az RoHS és CE szabványoknak való megfelelés garantálja a biztonságot. Válasszon a forrasztópáka fűtőelemek széles kínálatából, amelyek 60, 75, 100, 150, 175, 200 és 250 W-os teljesítményben kaphatók.

StílusModellTételHőmérsékletWattsÁr (ÁFA nélkül)
A9014-25Fűtőelem--€73.18
B9273-130Fűtőelem--€92.13
C9012-60Fűtőelem--€82.19
C9012-50Fűtőelem--€74.01
A9014-30Fűtőelem--€67.54
D9275X-250Forrasztópáka fűtőelem1000 fok F250€171.23
D9275-200Forrasztópáka fűtőelem1000 fok F200€130.27
E9273X-175Forrasztópáka fűtőelem1025 fok F175€127.26
E9273-150Forrasztópáka fűtőelem955 fok F150€98.53
E9273-100Forrasztópáka fűtőelem855 fok F100€101.80
F9271-60Forrasztópáka fűtőelem850 fok F60€79.39
G9014-20Forrasztópáka fűtőelem805 fok F20€69.86
H9012-40Forrasztópáka fűtőelem950 fok F40€75.82
F9271-75Forrasztópáka fűtőelem930 fok F75€86.33
D9279-550Forrasztópáka fűtőelem1010 fok F550€214.65
D9277-300Forrasztópáka fűtőelem1000 fok F300€171.23
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Forrasztóedény fűtőelemek

StílusModellWattsÁr (ÁFA nélkül)
AMP-9H-€131.88
B9301-2X160€128.26
B9300-2X300€191.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?