AMERICAN BEAUTY TOOLS Forrasztópáka fűtőelemek


Szűrő
Típus: Kompressziós seb Ni-króm fűtőelem
StílusModellTételHőmérsékletWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
9012-60
Fűtőelem--€82.19
A
9012-50
Fűtőelem--€74.01
B
9014-25
Fűtőelem--€73.18
B
9014-30
Fűtőelem--€67.54
C
9273-130
Fűtőelem--€92.13
D
9279-550
Forrasztópáka fűtőelem1010 fok F550€214.65
E
9273-150
Forrasztópáka fűtőelem955 fok F150€98.53
F
9014-20
Forrasztópáka fűtőelem805 fok F20€69.86
D
9275X-250
Forrasztópáka fűtőelem1000 fok F250€171.23
D
9275-200
Forrasztópáka fűtőelem1000 fok F200€130.27
G
9271-60
Forrasztópáka fűtőelem850 fok F60€79.39
G
9271-75
Forrasztópáka fűtőelem930 fok F75€86.33
H
9012-40
Forrasztópáka fűtőelem950 fok F40€75.82
D
9277-300
Forrasztópáka fűtőelem1000 fok F300€171.23
E
9273X-175
Forrasztópáka fűtőelem1025 fok F175€127.26
E
9273-100
Forrasztópáka fűtőelem855 fok F100€101.80

Forrasztópáka fűtőelemek

Az American Beauty kompressziós tekercses Ni-króm fűtőelemeket elektronikus eszközök, nyomtatott áramköri lapok és nehéz vezetékek forrasztására, valamint magas forrasztási hőmérséklet fenntartására tervezték gyártási alkalmazásokban. Az orsó egyrészes acélszerkezete kiváló tartósságot és 250 W maximális teljesítményt kínál. Az RoHS és CE szabványoknak való megfelelés garantálja a biztonságot. Válasszon a forrasztópáka fűtőelemek széles kínálatából, amelyek 60, 75, 100, 150, 175, 200 és 250 W-os teljesítményben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?