AMS Talajvizsgálati szondák

Szűrő

Agronomists, geologists, agricultural consultants, farmers and soil scientists use AMS soil probes to collect small samples from the ground. They provide a quick soil profile to determine soil...Tovább
AMS -

Talajszonda készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A401.90€413.96
B401.075€413.67
StílusModellÁtmérőHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A401.191 1 / 8 "24 "Nikkelezett 4130 ötvözött acél€532.55
A401.181 1 / 8 "24 "Rozsdamentes acél€543.52
A401.057 / 8 "21 "Nikkelezett 4130 ötvözött acél€487.92
A401.077 / 8 "33 "Nikkelezett 4130 ötvözött acél€507.52
A401.147 / 8 "21 "Rozsdamentes acél€490.21
A401.167 / 8 "33 "Rozsdamentes acél€504.42
AMS -

Talaj-helyreállító szonda

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A401.4033 "€154.73
B401.4240 "€190.75
AMS -

5/8 hüvelykes menetes normál talajszondák

StílusModellÁtmérőHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A401.111 1 / 8 "24 "Nikkelezett 4130 ötvözött acél€168.67
B401.171 1 / 8 "24 "Rozsdamentes acél€231.66
C401.047 / 8 "21 "Nem lemezes acél€112.26
D401.037 / 8 "33 "Nem lemezezett 4130 ötvözött acél€131.91
E401.027 / 8 "21 "Nikkelezett 4130 ötvözött acél€117.87
F401.017 / 8 "33 "Nikkelezett 4130 ötvözött acél€144.74
G401.137 / 8 "21 "Rozsdamentes acél€184.43
H401.157 / 8 "33 "Rozsdamentes acél€201.36
StílusModellTételHosszÁr (ÁFA nélkül)
A425.67Talaj-helyreállító szonda24 "€443.53
A425.65Lépés Szonda12 "€417.65
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A425.4512 "€510.03
A425.4724 "€539.61
StílusModellÁtmérőHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A424.491 1 / 8 "12 "Rozsdamentes acél€523.14
A424.231 1 / 8 "24 "Nikkelezett 4130 ötvözött acél€510.04
A424.191 1 / 8 "12 "Nikkelezett 4130 ötvözött acél€473.05
A424.511 1 / 8 "24 "Rozsdamentes acél€572.80
A424.277 / 8 "12 "Nikkelezett 4130 ötvözött acél€413.98
A424.557 / 8 "24 "Rozsdamentes acél€509.90
A424.317 / 8 "24 "Nikkelezett 4130 ötvözött acél€473.09
A424.537 / 8 "12 "Rozsdamentes acél€480.11
StílusModellÁtmérőHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A424.031 1 / 8 "12 "Nikkelezett 4130 ötvözött acél€406.56
A424.431 1 / 8 "24 "Rozsdamentes acél€506.60
A424.071 1 / 8 "24 "Nikkelezett 4130 ötvözött acél€450.93
A424.411 1 / 8 "12 "Rozsdamentes acél€496.65
A424.477 / 8 "24 "Rozsdamentes acél€506.60
A424.157 / 8 "24 "Nikkelezett 4130 ötvözött acél€406.56
A424.457 / 8 "12 "Rozsdamentes acél€476.79
A424.117 / 8 "12 "Nikkelezett 4130 ötvözött acél€346.61
StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A403.085 / 8 "€192.62
A403.047 / 16 "€131.86
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A403.0242 "€95.86
A403.0160 "€108.85
StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A401.101 1 / 8 "€329.93
A401.217 / 8 "€238.62
AMS -

Cserélhető hegyű talajszonda, fogantyúval, 1 hüvelyk átmérő, 36 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
425.50AD8JMZ€271.55
AMS -

Kihúzható csempe szonda, 4 láb hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
403.03AF3QUN€190.67
AMS -

Gyepszonda, 1/2 hüvelyk átmérőjű, 20 hüvelykes hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
427.24AD8JMC€173.31
AMS -

Kihúzható csempe szonda teljes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
403.09CV4LZD€214.70
AMS -

0 csempe szonda cserecsúcs, 7/16 hüvelyk átmérő, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
402.90AF4QND€31.91
AMS -

Széna és takarmány szonda, 7/8 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
56864AE8PAT€393.74
AMS -

Gyepszellőző, 40 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
427.75AD8JMF€383.88
AMS -

Adapter, 5/8 hüvelykes apa menet 7/16 hüvelykes National Fine női adapter

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
426.23AF3RAE€41.99
AMS -

Sub Slab GVP Szabotázs-ellenálló készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
52955AE8PAU€486.73
AMS -

Kihúzható csempe szondacsúcs

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
403.13CV4LZE€32.41

Jellemzők

  • To facilitate the removal of the core from the cylinder, all AMS probes cut a core sample slightly smaller than the inner diameter of the probe body.
  • AMS step probes have a built-in step to allow them to be driven by additional pressure.
  • Tile probes are ideal for locating buried pipes, underground tanks or utility lines.
  • AMS extendable tile probes are intended for probing depths of 12 feet or more. They can also be used to prepare holes for the insertion of small diameter soil / gas vapour probes.
  • Turf probes are designed to collect a small soil sample from soddy or grassy areas. The probe slot makes visual inspection and cleaning simple.
  • AMS open end probes are used to take shallow soil samples in agricultural applications and come with a cross handle for easy gripping. To facilitate emptying, the 13-inch-long body slot is cut to the end of the probe.
  • The replaceable tip soil probes are similar to AMS regular soil probes but include tip replacement facility.
  • AMS dual-purpose soil recovery probes have a patented AMS Reach-&-Grab system for collecting continuous soil samples from the surface to depths of 24 inches. They have a slot for collecting samples directly or in a liner.

Működési mechanizmus

  • Insert the pointed end into the soil and press it downwards.
  • After reaching the desired depth, retrieve the soil sample by pulling back on the cross handle or tapping upward with a slide hammer.
  • Place the sample in the sample container after removing it from the probe.
  • Decontaminate the soil probe and repeat the process described above, or add extensions to recover soil samples from the same hole at greater depths.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?