Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAZYPOWER 82923 görgős fűrészlap, nem rögzített 36 Tpi Pk6 | AF9CZG 29UP24

EAZYPOWER 82923 görgős fűrészlap, nem rögzített 36 Tpi Pk6

Raktáron
Tétel: AF9CZG Típus: 82923Kereszthivatkozás: 29UP24
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
€10.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgesse a fűrészlapot
Hossz5"
Szár típusaNem rögzített
Fogak hüvelykenként36
Vastagság1 / 62 "
Szélesség1 / 22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8202916000

Termékváltozatok

TermékekModellSzár típusaFogak hüvelykenkéntVastagságSzélességÁr
EAZYPOWER 82917 görgős fűrészlap, nem rögzítve, 10 Tpi - 6 db-os csomag | AB8WBB 29UP18 82917Nem rögzített101 / 50 "1 / 15 "€10.56
EAZYPOWER 82915 görgős fűrészlap, nem rögzített 9.5 Tpi Pk6 | AF9CYZ 29UP16 82915Nem rögzített9.51 / 50 "1 / 15 "€10.56
EAZYPOWER 82916 görgős fűrészlap, nem rögzítve 10 Tpi Pk6 | AF9CZA 29UP17 82916Nem rögzített101 / 50 "2 / 33 "-
ajánlatkérés
EAZYPOWER 82918 tekercses fűrészlap nem rögzített 12.5 Tpi Pk6 | AF9CZB 29UP19 82918Nem rögzített12.51 / 50 "1 / 19 "-
ajánlatkérés
EAZYPOWER 82919 görgős fűrészlap, nem rögzítve, 11.5 Tpi Pk6 | AF9CZC 29UP20 82919Nem rögzített11.51 / 50 "1 / 17 "-
ajánlatkérés
EAZYPOWER 82920 tekercses fűrészlap nem rögzített 15 Tpi Pk6 | AF9CZD 29UP21 82920Nem rögzített151 / 58 "1 / 23 "€10.56
EAZYPOWER 82921 Tekercses fűrészlap nem rögzített 18.5 Tpi Pk6 | AF9CZE 29UP22 82921Nem rögzített18.51 / 71 "1 / 30 "€10.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAZYPOWER 82923 görgős fűrészlap, nem rögzített 36 Tpi Pk6
€10.56 /Mértékegység