MILWAUKEE Csavarhúzók és anyák

Engineered with a powerful magnet to allow a secure grip and unyielding bit engagement. Feature a chamfered edge for maximum screw-head engagement and improved hex geometry for precision fit & reduced stripping. Include colour-coded bands to aid with the selection of the correct size nut driver.

Szűrő

MILWAUKEE -

Metrikus ütésmutatók

StílusModellHex méretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A49-66-07077.0mm€84.0910
B49-66-07088.0mm€87.8710
C49-66-071010.0mm€105.2510
D49-66-071212.0mm€135.3910
C49-66-071313.0mm€141.9510
MILWAUKEE -

Impact Nutsetters

StílusModellHex méretTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A49-66-45171 / 2 "1.5 "€59.823
B49-66-05371 / 2 "2 9 / 16 "€126.4110
C49-66-05321 / 4 "2 9 / 16 "€75.6110
D49-66-05021 / 4 "1.875 "€67.0810
E49-66-45121 / 4 "1.5 "€36.483
B49-66-05353 / 8 "2 9 / 16 "€88.8610
F49-66-45153 / 8 "1.5 "€37.813
B49-66-09353 / 8 "2 9 / 16 "€1,430.50250
G49-66-05053 / 8 "1.875 "€76.7910
H49-66-05035 / 16 "1.875 "€76.8710
I49-66-05335 / 16 "2 9 / 16 "€85.6310
I49-66-09335 / 16 "2 9 / 16 "€1,356.89250
J49-66-45135 / 16 "1.5 "€33.923
K49-66-05067 / 16 "1.875 "€102.7710
L49-66-45167 / 16 "1.5 "€57.633
M49-66-05367 / 16 "2 9 / 16 "€119.4310
MILWAUKEE -

Anya meghajtó készletek

StílusModellHexÁr (ÁFA nélkül)
A48-22-24021/4 ", 5/16"€33.14
B48-22-25021/4 ", 5/16"€48.85
MILWAUKEE -

Anyahajtók 1 hüvelykes 5 darab 1/4 hüvelykes hatlapfejű PK5

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
49-66-4563AG9EED€41.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?