Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-66-0710 mágneses anya meghajtó acél 10mm PK10 | AH3QNH 33GN27

MILWAUKEE 49-66-0710 Mágneses anyacsavar, acél 10 mm PK10

Raktáron
Tétel: AH3QNH Modell: 49-66-0710Kereszthivatkozás: 33GN27

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€105.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDiófej
Alkalmazási módszerHatás
befejezFekete-foszfát
Hex méret10.0mm
AnyagAcél
Teljes hossz2 9 / 16 "
SAE vagy metrikusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)9.5
Hajószélesség (cm)1.4
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílusa: Hex Power Drive
    • Hatás mértéke: Igen
    • Mágneses / nem mágneses: mágneses

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretPkg. Menny.Ár
MILWAUKEE 49-66-0712 mágneses anya meghajtó acél 12mm PK10 | AH3QNJ 33GN28 49-66-071212.0mm10€135.39
MILWAUKEE 49-66-0713 Mágneses anya meghajtó acél 13mm PK10 | AH3QNK 33GN29 49-66-071313.0mm10€141.95
MILWAUKEE 49-66-0707 Mágneses anya meghajtó acél 7mm PK10 | AH3QNL 33GN30 49-66-07077.0mm10€84.10
MILWAUKEE 49-66-0708 Mágneses anya meghajtó acél 8mm PK10 | AH3QNM 33GN31 49-66-07088.0mm10€87.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-66-0710 Mágneses anyacsavar, acél 10 mm PK10
€105.25 /csomag